カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- THK
- IKO(日本トムソン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- TMEHジャパン(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ハイロジック(1)
- 三商(1)
- 大阪魂(3)
- 太陽興業(1)
- 岩田製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「c10 thk」の検索結果
特価

LMレール取付穴専用キャップ
THK¥119税込¥1311個当日出荷から6日以内出荷LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
LMブロック SSR○○XW形
THK(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)
THK¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から3日以内出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)
THK¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック(HSR形)
THK¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37質量(kg)LMブロック1.3質量(kg/m)LMレール4.8外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6Fレール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520)RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)48.9基本定格荷重Co(kN)70.2静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)
THK¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用ナットブラケット
THK¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷軸付標準在庫品の軸端・完成品に規格化されたナットブラケットで、テーブルに直接ボルトで固定する構造になっています。高さ寸法が低くテーブルとの取付けがボルトだけですみます。