カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- THK
- SMC(5)
- ニッセイ(3)
- スズキ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- イーグルクランプ(1)
- ダイヘン(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- MICRONEL(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「h10f18」の検索結果

LMブロック(HSR形)
THK¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37質量(kg)LMブロック1.3質量(kg/m)LMレール4.8外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6Fレール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520)RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)48.9基本定格荷重Co(kN)70.2静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852