カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • 岩田製作所(42)
  • 廣杉計器(21)
  • KEMET(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • 旭精工(3)
  • オーム電機(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エレコム(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • オークラ輸送機(2)
  • ハンマーキャスター(2)
  • ハネウェル(2)
  • クリナップ(2)
  • YAGEO(2)
  • ELPA(1)
  • 共立(1)
  • 工進(1)
  • サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsr 15」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 15mm THKベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 15mmTHK
18,880税込20,768
1個
7日以内出荷
THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:10900N●静定格荷重:15700N●コード番号:208-9434アズワン品番65-7950-56
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き種別HSR-A形種類ブロック単品
LMレール(HSR形/定尺) THKLMレール(HSR形/定尺)THK(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 15mm THKリニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 15mmTHK
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
HSR-R リニアキャリア。THK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:8.33kN●静定格荷重:13.5kN●コード番号:729-9979アズワン品番65-7848-06
リニアガイドレール HSR15-340L GK シリーズ THKリニアガイドレール HSR15-340L GK シリーズTHK
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 340 mm です。最大長さ: 340 mm 公称レールサイズ: 15 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ: M4.5 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 8.33 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR15-340L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:340mm●材質:スチール●コード番号:211-5234アズワン品番65-7901-37
LMブロック(HSR〇〇C形) THKLMブロック(HSR〇〇C形)THK
8,498税込9,348
1個
当日出荷から4日以内出荷
LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能
RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F
リニアガイドレール HSR15-220L GK シリーズ THKリニアガイドレール HSR15-220L GK シリーズTHK
21,580税込23,738
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 220 mm です。最大長さ: 220 mm 公称レールサイズ: 15 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ: M4.5 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 8.33 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR15-220L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5231アズワン品番65-7896-14
【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定) THK【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)THK
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
LMブロック(HSR○○C形) THKLMブロック(HSR○○C形)THK
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類キリ穴種別HSR-LB形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F
リニアガイドレール HSRシリーズ THKリニアガイドレール HSRシリーズTHK
44,680税込49,148
1個
7日以内出荷
HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。
仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:15mm●レール長さ:460mm●コード番号:730-0079アズワン品番65-8049-53
LMガイド HSR-C形 THKLMガイド HSR-C形THK
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
ブロック取付穴種類キリ穴種別HSR-B形種類ブロック単品
LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品 THKLMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品THK
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
レール長さ(mm)3000種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイドレール HSRシリーズ THKリニアガイドレール HSRシリーズTHK
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
。HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。
仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:15mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0073アズワン品番65-7849-58
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 20mm THKベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 20mmTHK
21,280税込23,408
1個
7日以内出荷
THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:74mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:19800N●静定格荷重:27400N●コード番号:208-9435アズワン品番65-7946-55
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm THKベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mmTHK
26,280税込28,908
1個
7日以内出荷
THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●静定格荷重:36400N●コード番号:208-9436アズワン品番65-7943-62
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm THKベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mmTHK
31,480税込34,628
1個
7日以内出荷
THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:35200N●静定格荷重:51600N●コード番号:208-9438アズワン品番65-7945-55
リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 28mm THKリニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 28mmTHK
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します 材質:炭素鋼 全高は M ( mm ) 42 mm です
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:48900N●コード番号:217-5222アズワン品番65-7888-15
【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 THK【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形THK
6,463税込7,109
1セット
8日以内出荷
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品ブロックタイプHSR-R,HSR-LRサービス分類オーダー・加工
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37質量(kg)LMブロック1.3質量(kg/m)LMレール4.8外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6Fレール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520)RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)48.9基本定格荷重Co(kN)70.2静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852
LMガイド HSR-R形 THKLMガイド HSR-R形THK
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリースガンユニット用オプションノズル THKグリースガンユニット用オプションノズルTHK(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません ※適合をお確かめください
LMレール取付穴専用キャップ THKLMレール取付穴専用キャップTHK
28税込31
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
LMガイド HSR-C形 THKLMガイド HSR-C形THK
38,980税込42,878
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応