カテゴリ
- メカニカル部品(30)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
絞り込み
ブランド
- THK
- 黒田精工(3)
- SMC(2)
- NSK(日本精工)(1)
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「kr30 thk」の検索結果
特価

ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)
THK(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から47日以内出荷質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)リード(mm)(ねじ)2
ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)
THK(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から32日以内出荷質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)リード(mm)(ねじ)6
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ
THK¥139,800~税込¥153,780~1本14日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ボールねじリード(mm)6スライドブロックC(ショートブロック1個付)