カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • SMC(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • リリカラ(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • リオン(3)
  • エレコム(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • CKD(2)
  • 寺田ポンプ製作所(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 中央精機(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • LEM(2)
  • LIXIL(2)
  • PROST's(2)
  • アカツキ製作所(KOD)(1)
  • エスコ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lv25」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LV形
リニアガイドキャリッジ SHS-LVシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-LVシリーズ 23mmTHK
36,480税込40,128
1個
7日以内出荷
SHS-LVリニアキャリッジTHK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな
仕様●メーカーシリーズ:SHS-LV●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:109mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:36.8kN●静定格荷重:64.7kN●コード番号:810-0303アズワン品番65-8039-24
直動部品カテゴリ