カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • メディアカバーマーケット(32)
  • 河村電器産業(19)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(9)
  • CKD(8)
  • オーム電機(7)
  • 京セラ(5)
  • 日本ナインスター(5)
  • ONK(オーエヌ工業)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 倉敷化工(2)
  • ホンダ(2)
  • 三木プーリ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 日本スライド工業(2)
  • KYB(カヤバ)(2)
  • JIT(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n730」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大リード転造ボールねじ用 ナット THK大リード転造ボールねじ用 ナットTHK
55,980税込61,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL51H形 THKスライドレール FBL51H形THK
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール FBL51H-P14形 THKスライドレール FBL51H-P14形THK
9,898税込10,888
1本
15日以内出荷から17日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL51H-P13形 THKスライドレール FBL51H-P13形THK
11,980税込13,178
1本
15日以内出荷から27日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応