カテゴリ
- メカニカル部品(68)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- THK
- モノタロウ(1)
- SMC(550)
- TOTO(164)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91)
- 三菱電機(68)
- 河村電器産業(60)
- ホンダ(53)
- エスコ(50)
- RG(レーシングギア)(50)
- タンガロイ(42)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- EKチェーン(33)
- ツヨロン(藤井電工)(27)
- MICROCHIP(27)
- onsemi(26)
- メディアカバーマーケット(23)
- ノーブランド(22)
- NTB(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「sr-2」の検索結果

LMブロック(HSR形)
THK(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(HSR形)
THK¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(HSR形)
THK¥7,698税込¥8,4681個当日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMレール(HSR形/定尺)
THK(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から10日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
LMレール(SSR形/定尺)
THK¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から13日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 20mm
THK¥17,980税込¥19,7781個当日出荷SR-W リニアキャリッジ。THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.2mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:12.5kN●静定格荷重:25.2kN●コード番号:729-9998アズワン品番65-8049-61
LMブロック(HSR形)
THK¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から4日以内出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。種別HSR-LB形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類キリ穴
LMガイド HSR-C形
THK¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷から翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック SSR○○XW形
THK(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm
THK¥28,980税込¥31,8781個当日出荷THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:35200N●静定格荷重:51600N●コード番号:208-9438アズワン品番65-7945-55
LMブロック SR-○○V形
THK¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSR-V形ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SSR○○XV形
THK¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール付き種別SSR-XV形材質鉄種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(HSR○○C形)
THK¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
LMガイド SR-V形
THK¥27,980税込¥30,7781セット翌々日出荷断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック SR-○○W形
THK¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。タイプSR-W形ブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド用ブロック
THK¥12,980税込¥14,2781台当日出荷LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)
THK¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から7日以内出荷長さが1mmごとに指定できます。その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
LMガイド SR-W形
THK¥24,980税込¥27,4781セット翌々日出荷断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-C形
THK¥38,980~税込¥42,878~1セット翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SSR-XTB形
THK¥31,980税込¥35,1781セット翌日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック(HSR〇〇C形)
THK¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から4日以内出荷LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SR-○○TB形
THK¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSR-TB形
LMブロック SSR-○○XW形
THK¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XW形ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SSR-○○XV形
THK¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-V形ブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド HSR-R形
THK¥29,980~税込¥32,978~1セット翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SSR-XV形
THK¥55,980税込¥61,5781セット翌々日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック SSR-○○XTB形
THK¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XTB形ブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド SSR-XW形
THK¥82,980税込¥91,2781セット翌々日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイドレール SRシリーズ
THK¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:25mm●レール長さ:940mm●コード番号:730-0114アズワン品番65-7849-70
リニアガイドレール SRシリーズ
THK¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:25mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0111アズワン品番65-8049-47
リニアガイドレール SR25-220L GK シリーズ
THK¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 25 mm仕様●メーカーシリーズ:SR25-220L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5272アズワン品番65-7902-69
リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 23mm
THK¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷SR-V リニアキャリッジ。THK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:59.2mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:11.7kN●静定格荷重:22.5kN●コード番号:730-0001アズワン品番65-7849-55
リニアガイドレール SR20-220L GK シリーズ
THK¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 20 mm仕様●メーカーシリーズ:SR20-220L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5267アズワン品番65-7902-59
リニアガイドレール SRシリーズ
THK¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:20mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0108アズワン品番65-7846-16
リニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 23mm
THK¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷SR-W リニアキャリッジ。THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:20.3kN●静定格荷重:39.5kN●コード番号:729-9991アズワン品番65-8049-49
リニアガイドレール SR20-400L GK シリーズ
THK¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 20 mm仕様●メーカーシリーズ:SR20-400L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5270アズワン品番65-7902-60
リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 20mm
THK¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SR-V リニアキャリッジ。THK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:47.3mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:7.16kN●静定格荷重:14.4kN●コード番号:730-0007アズワン品番65-8049-45
リニアガイドレール SRシリーズ
THK¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:20mm●レール長さ:940mm●コード番号:730-0102アズワン品番65-8049-56