カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • アルゴファイルジャパン(13)
  • 三菱マテリアル(12)
  • ハンマーキャスター(6)
  • TRUSCO(4)
  • ネグロス電工(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • allsafe(4)
  • SK11(4)
  • キングジム(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 光(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • ユニックス[建築金物](2)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 日電製鎖(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む

「sr15」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
    種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMレール(HSR形/定尺) THK

    LMレール(HSR形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレール(SSR形/定尺) THK

    LMレール(SSR形/定尺)

    THK
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 15mm THK

    リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 15mm

    THK
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    SSR-XW Linear Carriages。THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.
    仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.9mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.7kN●静定格荷重:16.5kN●コード番号:730-0060アズワン品番65-7849-08
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック SSR○○XW形 THK

    LMブロック SSR○○XW形

    THK(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SR-○○V形 THK

    LMブロック SR-○○V形

    THK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSR-V形ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SSR○○XV形 THK

    LMブロック SSR○○XV形

    THK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XV形材質鉄種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SR-○○W形 THK

    LMブロック SR-○○W形

    THK
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    タイプSR-W形ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMガイド用ブロック THK

    LMガイド用ブロック

    THK
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SR-○○TB形 THK

    LMブロック SR-○○TB形

    THK
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSR-TB形
  • LMブロック(HSR〇〇C形) THK

    LMブロック(HSR〇〇C形)

    THK
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能
    RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SSR-○○XW形 THK

    LMブロック SSR-○○XW形

    THK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XW形ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SSR-○○XV形 THK

    LMブロック SSR-○○XV形

    THK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-V形ブロック取付穴種類タップ穴
  • グリースガンユニット用オプションノズル THK

    グリースガンユニット用オプションノズル

    THK(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません ※適合をお確かめください
  • ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm THK

    ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm

    THK
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:35200N●静定格荷重:51600N●コード番号:208-9438アズワン品番65-7945-55