カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • 旭精工(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr30 thk」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LMブロック SR-○○W形 THK

    LMブロック SR-○○W形

    THK
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    タイプSR-W形ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SSR○○XW形 THK

    LMブロック SSR○○XW形

    THK(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SR-○○V形 THK

    LMブロック SR-○○V形

    THK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSR-V形ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMレール(SSR形/定尺) THK

    LMレール(SSR形/定尺)

    THK
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
    種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SSR○○XV形 THK

    LMブロック SSR○○XV形

    THK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XV形材質種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK

    【オーダー】LMガイド SSR-XW形

    THK
    7,988税込8,787
    1セット
    8日以内出荷
    断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    種類セット品ブロックタイプSSR-XWサービス分類オーダー・加工
  • LMレール(HSR形/定尺) THK

    LMレール(HSR形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK

    【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形

    THK
    5,813税込6,394
    1セット
    8日以内出荷
    各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプSHS-V,SHS-LVサービス分類オーダー・加工
  • LMブロック SHS○○C形 THK

    LMブロック SHS○○C形

    THK
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    28税込31
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
  • 【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 THK

    【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形

    THK
    6,463税込7,109
    1セット
    欠品中
    LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプHSR-R,HSR-LRサービス分類オーダー・加工
  • LMブロック SR-○○TB形 THK

    LMブロック SR-○○TB形

    THK
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSR-TB形
  • 【オーダー】LMガイド SR-W形、SR-V形 THK

    【オーダー】LMガイド SR-W形、SR-V形

    THK(1件のレビュー)
    7,988税込8,787
    1セット
    8日以内出荷
    断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイドです。 【SR-W】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。 【SR-V】SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
    種類セット品ブロックタイプSR-W,SR-Vサービス分類オーダー・加工
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き種別HSR-A形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • リニアガイドレール HSR30-520L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール HSR30-520L GK シリーズ

    THK
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    。THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 30 mm、長さは 520 mm です。長さ: 520 mm 幅: 30 mm
    仕様●メーカーシリーズ:HSR30-520L ( GK )●レール幅:30mm●レール長さ:520mm●材質:スチール●コード番号:211-5246アズワン品番65-7902-72
  • LMレールSR 短納期対応品 THK

    LMレールSR 短納期対応品

    THK
    99,980税込109,978
    1本
    7日以内出荷
    種類レール単品レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 28mm THK

    リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 28mm

    THK
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    SR-V リニアキャリッジ。THK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
    仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:67.9mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:17.2kN●静定格荷重:32.5kN●コード番号:730-0010アズワン品番65-7849-71
  • LMガイド SR-W形 THK

    LMガイド SR-W形

    THK
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷
    断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類タップ穴
  • LMガイド用ブロック THK

    LMガイド用ブロック

    THK
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SSR-○○XW形 THK

    LMブロック SSR-○○XW形

    THK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XW形ブロック取付穴種類タップ穴
直動部品カテゴリ