カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • SMC(178)
  • 三菱電機(25)
  • SIBATA(柴田科学)(21)
  • ALBA(アルバ)(20)
  • KITACO(12)
  • 清水製作所[継手](12)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • サカエ(9)
  • ノーブランド(9)
  • NAKATAKI(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ダイヤトレンド(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 若井産業(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr35」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
    種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMレール(HSR形/定尺) THK

    LMレール(HSR形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類タップ穴
  • LMレール(SSR形/定尺) THK

    LMレール(SSR形/定尺)

    THK
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック(GSR形) THK

    LMブロック(GSR形)

    THK
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SR-○○W形 THK

    LMブロック SR-○○W形

    THK
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    タイプSR-W形ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SR-○○V形 THK

    LMブロック SR-○○V形

    THK
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSR-V形ブロック取付穴種類タップ穴
  • 【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定) THK

    【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)

    THK
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さが1mmごとに指定できます。
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • LMブロック SR-○○TB形 THK

    LMブロック SR-○○TB形

    THK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSR-TB形
  • LMブロック SSR-○○XW形 THK

    LMブロック SSR-○○XW形

    THK
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XW形ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(HSR〇〇C形) THK

    LMブロック(HSR〇〇C形)

    THK
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能
    RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品 THK

    LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品

    THK
    129,800税込142,780
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類レール単品レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定) THK

    【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定)

    THK
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    長さが1mmごとに指定できます。
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • LMガイド SR-W形 THK

    LMガイド SR-W形

    THK
    46,980税込51,678
    1セット
    8日以内出荷
    断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド SR-V形 THK

    LMガイド SR-V形

    THK
    46,980税込51,678
    1セット
    8日以内出荷
    断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド HSR-R形 THK

    LMガイド HSR-R形

    THK
    53,980税込59,378
    1セット
    8日以内出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレールSR 短納期対応品 THK

    LMレールSR 短納期対応品

    THK
    139,800税込153,780
    1本
    7日以内出荷
    種類レール単品レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレール(GSRーR形) THK

    LMレール(GSRーR形)

    THK
    98,980税込108,878
    1本
    8日以内出荷から51日以内出荷
    種類レール単品最大長(mm)3000
  • LMレール(GSR形用) THK

    LMレール(GSR形用)

    THK
    48,980税込53,878
    1本
    10日以内出荷
    種類レール単品寸法G(mm)20
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    96税込106
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
直動部品カテゴリ