カテゴリ
- メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
- THK
- ネグロス電工(3)
- 日研工作所(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- T&T(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
サービス分類
- オーダー・加工(3)
「srs9x」の検索結果
特価

リニアガイドレール SRS9X-95LM GK シリーズ
THK¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 9 mm、長さ 95 mm です。長さ: 95 mm 幅: 9 mm仕様●メーカーシリーズ:SRS9X-95LM ( GK )●レール幅:9mm●レール長さ:95mm●材質:スチール●コード番号:211-5287アズワン品番65-7902-73
リニアガイドレール SRS9X-155LM GK シリーズ
THK¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 9 mm、長さ 155 mm です。長さ155 mm 幅: 9 mm仕様●メーカーシリーズ:SRS9X-155LM ( GK )●レール幅:9mm●レール長さ:155mm●材質:スチール●コード番号:211-5282アズワン品番65-7901-76
LMガイド SRS-M形
THK¥8,398~税込¥9,238~1セット当日出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
リニアガイドレール SRS9X-55LM GK シリーズ
THK¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 9 mm、長さ 55 mm です。長さ: 55 mm 幅: 9 mm仕様●メーカーシリーズ:SRS9X-55LM ( GK )●レール幅:9mm●レール長さ:55mm●材質:スチール●コード番号:211-5286アズワン品番65-7902-22
【オーダー】LMガイド SRS-M形、SRS-N形
THK¥1,688税込¥1,8571セット22日以内出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。種類セット品ブロックタイプSRS-M,SRS-Nサービス分類オーダー・加工
LMブロック(HSR形)
THK(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド用ブロック
THK¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形
THK¥5,813税込¥6,3941セット8日以内出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種類セット品ブロックタイプSHS-V,SHS-LVサービス分類オーダー・加工
LMレール(SHS形/定尺)
THK(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形
THK¥6,463税込¥7,1091セット8日以内出荷LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種類セット品ブロックタイプHSR-R,HSR-LRサービス分類オーダー・加工
LMブロック SSR○○XW形
THK(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMレール(SSR形/定尺)
THK¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から13日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SRS-WM形
THK¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から翌々日出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。種類セット品防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック SHS○○C形
THK¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から翌日出荷LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴