カテゴリ
- メカニカル部品(71)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- THK
- モノタロウ(8)
- ERECTA(エレクター)(506)
- KITO(キトー)(448)
- MAZDA(マツダ)(74)
- NSK(日本精工)(161)
- SAMTEC(112)
- SMC(1,451)
- SUS(エスユーエス)(618)
- YAMAHA(ヤマハ)(77)
- アイトス(93)
- アズワン(65)
- アルトコーポレーション(60)
- コノエ(121)
- トヨタ(65)
- プラス[家具](64)
- ホンダ(200)
- マルゼン[厨房機器](64)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(125)
- 日野自動車(136)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「ss1」の検索結果

スプライン軸
THK¥10,698~税込¥11,768~1本3日以内出荷から117日以内出荷冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。用途スプラインナットDPM、DP共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-LC形
THK¥88,980税込¥97,8781セット翌々日出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SSR-XW形
THK¥82,980税込¥91,2781セット翌々日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-C形
THK¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-C形
THK¥41,980~税込¥46,178~1セット翌々日出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-C形
THK¥38,980~税込¥42,878~1セット翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm
THK¥28,980税込¥31,8781個当日出荷THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:35200N●静定格荷重:51600N●コード番号:208-9438アズワン品番65-7945-55
LMブロック SR-○○W形
THK¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。タイプSR-W形ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SR-○○V形
THK¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSR-V形ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SSR-○○XW形
THK¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XW形ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(SHS形)
THK¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種別SHS-LV形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(SHS形)
THK¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種別SHS-LC形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(HSR〇〇C形)
THK¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から4日以内出荷LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(HSR○○C形)
THK¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
LMブロック(SHS形)
THK¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。種別SHS-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SR-○○TB形
THK¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSR-TB形
LMブロック SSR-○○XV形
THK¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-V形ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(SHS形)
THK¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種別SHS-LR形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 15mm
THK¥15,980税込¥17,5781個当日出荷SSR-XW Linear Carriages。THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.9mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.7kN●静定格荷重:16.5kN●コード番号:730-0060アズワン品番65-7849-08
リニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 20mm
THK¥17,980税込¥19,7781個当日出荷SR-W リニアキャリッジ。THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.2mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:12.5kN●静定格荷重:25.2kN●コード番号:729-9998アズワン品番65-8049-61
LMブロック SSR-○○XTB形
THK¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XTB形ブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド SSR-XTB形
THK¥31,980税込¥35,1781セット翌日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-C形
THK¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類レール単体RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SR-V形
THK¥25,980~税込¥28,578~1セット翌々日出荷断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-V形
THK¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SR-W形
THK¥25,980~税込¥28,578~1セット翌々日出荷断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-R形
THK¥29,980~税込¥32,978~1セット翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 20mm
THK¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:74mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:19800N●静定格荷重:27400N●コード番号:208-9435アズワン品番65-7946-55
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 15mm
THK¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:10900N●静定格荷重:15700N●コード番号:208-9434アズワン品番65-7950-56
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm
THK¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●静定格荷重:36400N●コード番号:208-9436アズワン品番65-7943-62
LMブロック(HSR形)
THK¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37質量(kg)LMブロック1.3質量(kg/m)LMレール4.8外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6Fレール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520)RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)48.9基本定格荷重Co(kN)70.2静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852
リニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 23mm
THK¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷SHS-V リニアキャリッジ。THK SHS-V リニアキャリーシリーズは、使用時の低ノイズ、長期間のメンテナンスフリー動作、高速応答を実現します。仕様●メーカーシリーズ:SHS-V●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0035アズワン品番65-8049-59
リニアガイドキャリッジ SHS-Cシリーズ 28mm
THK¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷SHS-C リニアキャリッジ。THK SHS-C リニアキャリーは、ボールベアリング間の摩擦を解消するボールケージを採用しており、使用中の低ノイズと長期間のメンテナンスフリー動作を実現するとともに、高速応答を実現しています。仕様●メーカーシリーズ:SHS-C●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:106mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:44.8kN●静定格荷重:66.6kN●コード番号:730-0029アズワン品番65-8049-50
リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ
THK¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 34 タップ穴をブロックするための取り付け穴 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 34仕様●メーカーシリーズ:SHS●キャリッジ長さ:79.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:17200N●コード番号:217-5230アズワン品番65-7876-28
リニアガイドキャリッジ GSRシリーズ 50mm
THK¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷THK リニアボールキャリッジモデルは標準タイプです。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です高さ( mm ): 30 幅( mm ) 50 長さ( mm ): 88 評価 C ケン 20 定格 C0 kN 22仕様●メーカーシリーズ:GSR●レール幅:50mm●キャリッジ長さ:88mm●キャリッジ幅:50mm●動定格荷重:20000N●コード番号:217-5211アズワン品番65-7887-77
リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 28mm
THK¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 精度グレード:標準グレード 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 90 タップ穴をブロックするための取り付け穴仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:131mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:54200N●コード番号:217-5236アズワン品番65-7876-52
リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 15mm
THK¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 ブロック外寸 W ( mm ) 47 タップ穴をブロックするための取り付け穴仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:79.4mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:17200N●コード番号:217-5228アズワン品番65-7884-71
リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 20mm
THK¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 44仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:90mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:23900N●コード番号:217-5217アズワン品番65-7885-14
リニアガイドキャリッジ SHW 消費電力 シリーズ 42mm
THK¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷THK LM ガイド SHW シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 80 タップ穴をブロックするための取り付け穴仕様●メーカーシリーズ:SHW (消費電力)●レール幅:42mm●キャリッジ長さ:72.8mm●キャリッジ幅:80mm●動定格荷重:16000N●コード番号:217-5237アズワン品番65-7887-78
リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 28mm
THK¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します 材質:炭素鋼 全高は M ( mm ) 42 mm です仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:48900N●コード番号:217-5222アズワン品番65-7888-15