カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- THK
- モノタロウ(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- THULE(2)
- TRUSCO(1)
- ハイロジック(1)
- 三商(1)
- 大阪魂(1)
- 太陽興業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「thk c5」の検索結果

LMレール取付穴専用キャップ
THK¥60税込¥661個当日出荷から6日以内出荷LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
LMブロック(HSR○○C形)
THK¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
リニアブッシュシール付 ロングタイプ
THK¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。仕様ケース組込み形形状ケースユニット材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
リニアブッシュシール付
THK¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。仕様ケース組込み形形状ケースユニット材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
LMブロック(HSR形)
THK¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き種別HSR-A形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SSR○○XW形
THK(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴