カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • 岩田製作所(42)
  • 旭精工(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thk hsr25」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LMブロック(HSR○○C形) THK

    LMブロック(HSR○○C形)

    THK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
    ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    ブロック取付穴種類キリ穴種別HSR-LB形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    ブロック取付穴種類キリ穴種別HSR-B形種類ブロック単品
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
    ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き種別HSR-A形種類ブロック単品
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37質量(kg)LMブロック1.3質量(kg/m)LMレール4.8外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6Fレール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520)RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)48.9基本定格荷重Co(kN)70.2静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    ブロック取付穴種類タップ穴種類ブロック単品
  • ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm THK

    ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm

    THK
    26,280税込28,908
    1個
    7日以内出荷
    THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●静定格荷重:36400N●コード番号:208-9436アズワン品番65-7943-62
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F
  • LMブロック(HSR〇〇C形) THK

    LMブロック(HSR〇〇C形)

    THK
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能
    RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMレール(HSR形/定尺) THK

    LMレール(HSR形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアガイドレール HSR25-520L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール HSR25-520L GK シリーズ

    THK
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 25 mm、長さ 520 mm です。長さ: 520 mm 幅 25 mm
    仕様●メーカーシリーズ:HSR25-520L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:520mm●材質:スチール●コード番号:211-5244アズワン品番65-7901-36
  • リニアガイドレール HSR25-280L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール HSR25-280L GK シリーズ

    THK
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 280 mm です。最大長: 280 mm 公称レールサイズ: 25 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M7 硬度: 58 → 64 HRC 荷重容量: 27.2 kN
    仕様●メーカーシリーズ:HSR25-280L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5241アズワン品番65-7902-94
  • リニアガイドレール HSR25-400L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール HSR25-400L GK シリーズ

    THK
    45,880税込50,468
    1個
    7日以内出荷
    。THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 25 mm
    仕様●メーカーシリーズ:HSR25-400L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5242アズワン品番65-7901-35
  • 【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定) THK

    【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)

    THK
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さが1mmごとに指定できます。
    種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm THK

    リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm

    THK
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します 材質:炭素鋼 全高( M )( mm ) 36
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●コード番号:217-5218アズワン品番65-7887-16
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    60税込66
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
  • 【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 THK

    【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形

    THK
    6,463税込7,109
    1セット
    8日以内出荷
    LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプHSR-R,HSR-LRサービス分類オーダー・加工
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品 THK

    LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品

    THK
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    レール長さ(mm)3000種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm THK

    リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm

    THK
    34,380税込37,818
    1個
    7日以内出荷
    THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 取り付け高さ M ( mm ) 40
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:35200N●コード番号:217-5220アズワン品番65-7885-42
  • リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 23mm THK

    リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 23mm

    THK
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    。HSR-R リニアキャリア。THK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。
    仕様●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:19.9kN●静定格荷重:34.4kN●コード番号:729-9982アズワン品番65-8049-51
  • ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm THK

    ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm

    THK
    31,480税込34,628
    1個
    7日以内出荷
    THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:35200N●静定格荷重:51600N●コード番号:208-9438アズワン品番65-7945-55
  • リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm THK

    リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm

    THK
    52,780税込58,058
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアボールキャリッジモデルは標準タイプです。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です高さ( mm ) 36 幅( mm ) 70 mm 長さ( mm ) 83.1 定格 C : Ken 27.6 定格 C0 kN 36.4
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●コード番号:217-5219アズワン品番65-7885-16
  • LMガイド HSR-R形 THK

    LMガイド HSR-R形

    THK
    29,980税込32,978
    1セット
    8日以内出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアガイドレール HSRシリーズ THK

    リニアガイドレール HSRシリーズ

    THK
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。
    仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:25mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0089アズワン品番65-8049-48
  • 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK

    【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形

    THK
    5,813税込6,394
    1セット
    8日以内出荷
    各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプSHS-V,SHS-LVサービス分類オーダー・加工
  • LMレール(SSR形/定尺) THK

    LMレール(SSR形/定尺)

    THK
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    種類レール単品材質炭素鋼寸法G(mm)20その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック SSR○○XW形 THK

    LMブロック SSR○○XW形

    THK(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品
  • 【オーダー】LMガイド SRS-M形、SRS-N形 THK

    【オーダー】LMガイド SRS-M形、SRS-N形

    THK
    1,688税込1,857
    1セット
    22日以内出荷
    LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプSRS-M,SRS-Nサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK

    【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形

    THK
    6,500税込7,150
    1セット
    8日以内出荷
    各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-C】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。 【SHS-LC】SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    種類セット品ブロックタイプSHS-C,SHS-LCサービス分類オーダー・加工
関連キーワード
直動部品カテゴリ