カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • SBC(3)
  • T&T(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thk rsr20vm」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LMブロック SSR○○XW形 THK

    LMブロック SSR○○XW形

    THK(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • 【オーダー】LMガイド SRS-M形、SRS-N形 THK

    【オーダー】LMガイド SRS-M形、SRS-N形

    THK
    1,688税込1,857
    1セット
    22日以内出荷
    LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプSRS-M,SRS-Nサービス分類オーダー・加工
  • LMガイド用ブロック THK

    LMガイド用ブロック

    THK
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK

    【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形

    THK
    5,813税込6,394
    1セット
    8日以内出荷
    各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプSHS-V,SHS-LVサービス分類オーダー・加工
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
    種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK

    【オーダー】LMガイド SSR-XW形

    THK
    7,988税込8,787
    1セット
    8日以内出荷
    断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    種類セット品ブロックタイプSSR-XWサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 THK

    【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形

    THK
    6,463税込7,109
    1セット
    8日以内出荷
    LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプHSR-R,HSR-LRサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】LMガイド SRS-WM形、SRS-WN形 THK

    【オーダー】LMガイド SRS-WM形、SRS-WN形

    THK
    3,238税込3,562
    1セット
    欠品中
    LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-WM】SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。 【SRS-WN】SRS-WM形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプSRS-WM,SRS-WNサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK

    【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形

    THK
    6,500税込7,150
    1セット
    8日以内出荷
    各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-C】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。 【SHS-LC】SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    種類セット品ブロックタイプSHS-C,SHS-LCサービス分類オーダー・加工
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き種別HSR-A形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMレール(SSR形/定尺) THK

    LMレール(SSR形/定尺)

    THK
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック SHS○○C形 THK

    LMブロック SHS○○C形

    THK
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMレール(HSR形/定尺) THK

    LMレール(HSR形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック SSR○○XV形 THK

    LMブロック SSR○○XV形

    THK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XV形材質種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SSR-○○XW形 THK

    LMブロック SSR-○○XW形

    THK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XW形ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類タップ穴
直動部品カテゴリ