カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- THK
- モノタロウ(2)
- 呉工業(クレ)(3)
- スズキ機工(3)
- TRI.ENG(2)
- イスカル(1)
- サンドビック(1)
- 信越化学工業(1)
- 日本磨料工業(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- ルブロイド(1)
- THECUT(1)
- テレフレックス(1)
- エスシーメンス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tri-110」の検索結果

グリースオイルAFF
THK¥1,898~税込¥2,088~1本(70g)ほか欠品中安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。 低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。 耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。色茶褐色使用温度範囲(℃)-40~120使用温度(℃)-40~120滴点(℃)220外観茶褐色混和ちょう度(25℃、60W) 315増ちょう剤リチウム系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 100融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性商品タイプリチウムグリース