絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

WD-40

WD-40のページです。WD-40は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WD-40 MUP防錆潤滑剤 EZリーチ WD-40

    WD-40 MUP防錆潤滑剤 EZリーチ

    WD-40
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ●炭酸ガス(CO2)を使用する事で内容量が最大に。 ●他社製品に比べ持続性160%(JIS規格に基づく)の防サビ効果。 ●様々な用途に使用可能・2000通り以上の使い方 ●水置換性能により、塗布表面の水分・汚れを除去し、保護皮膜を形成します。
    質量(kg)0.52内容量(mL)450高さ(cm)24.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量450mL横(cm)6.5奥行き(cm)6.5危険物の性状非水溶性
  • 詰め替え用スプレー容器 4本入 WD-40

    詰め替え用スプレー容器 4本入

    WD-40
    5,198税込5,718
    1ケース(4本)
    10日以内出荷
    耐油性の専用詰め替え容器です。 ピンポイント、ワイドの2WAYでの噴霧が可能
    仕様●重さ:0.08kg●サイズ:奥行9.2cm×横6cm×高さ24.2cmアズワン品番67-3046-94危険物の類別非危険物
  • SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入 WD-40

    SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入

    WD-40
    19,980税込21,978
    1ケース(12本)
    8日以内出荷
    精密な電子部品の洗浄剤。 オイル、汚れ、フラックス残渣、付着物の洗浄に適しています。 大型の電気モーター、プリント基板、継電気、電気パネル、発電機などに適しています。
    仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級アズワン品番67-3046-93危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
  • SPECIALIST シリコン潤滑剤 12本入 WD-40

    SPECIALIST シリコン潤滑剤 12本入

    WD-40
    18,980税込20,878
    1ケース(12本)
    5日以内出荷
    速乾性があり、汚れを寄せ付けず、ベタつきません。 汚れのないクリアな被膜を残し、残渣を残しません。
    仕様●重さ:0.32kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級アズワン品番67-3046-92危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性