カテゴリ

  • 安全用品(8)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • モノタロウ(6)
  • ParkerTAIYO(48)
  • SMC(40)
  • エスコ(40)
  • ARCOL(OHMITE)(37)
  • アルファ[販促](33)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • プロトティップ(18)
  • アズワン(17)
  • 三菱電機(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • マキテック(16)
  • 水本機械製作所(16)
  • VISHAY(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • サンワサプライ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • ヤンマー(9)
  • STMicro(9)
  • エレコム(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w-30」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバーユニット TOAドライバーユニットTOA
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)30
ガーデンスピーカー TOAガーデンスピーカーTOA
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた素材を使っています。庭の植え込みに目立たないように設置できるデザインになっています。
付属品TOAラベル×2材質トップカバー/本体ベース:FRP樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、スピーカーパネル:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、脚:アルミダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装質量(kg)2.4形式エンクロージャ:密閉型寸法(Φ×高さH)(mm)270×335周波数特性100Hz~8kHz入力端子プッシュ式端子台音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー12cm防滴コーン型適合電線単線:Φ0.8~Φ1.6mm、より線:0.75~1.25mm2定格入力(W)30防水保護等級IPX4相当インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
天井埋込型スピーカシステム TOA天井埋込型スピーカシステムTOA
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)3.7(パネル、天井補強金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性70Hz~20kHz(-10dB)、50Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定))取付穴径(Φmm)200(最大板厚:37)入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)定格入力(W)30(ハイインピーダンス使用時)インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)91許容入力(W)連続プログラム:120(8Ω)、連続ピンクノイズ:60(8Ω)
マッチングトランス TOAマッチングトランスTOA
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
アンプのハイインピーダンス出力を、ローインピーダンスに変換するトランスです。
材質樹脂ブラウン(マンセル5YR3/1近似色)内径(Φmm)9(ブッシング)配線接続方法M3ねじ端子バリアー間隔8mm周波数特性80Hz~16kHz取付可能幅(mm)25~60取付可能パイプ径(Φmm)10~51取付可能板厚(mm)2~35
天井埋込型スピーカシステム TOA天井埋込型スピーカシステムTOA
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
独自の音響構造により、広いカバーエリアを実現した天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装寸法(mm)Φ280×227(D)質量(kg)5.1(パネル、天井補強金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性60Hz~20kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定))取付穴径(Φmm)250(最大板厚:37)入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)スピーカー高域用:ドーム型、低域用:16cmコーン型適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14相当)2定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時)指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=7.2、20°以上40°未満Q=3.1、40°以上60°未満Q=1.5、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)91許容入力(W)連続プログラム:180(8Ω)、連続ピンクノイズ:90(8Ω)
スピーカー TOAスピーカーTOA
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4種別スピーカー:10W/30W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.6(付属金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161周波数特性80~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:110、垂直:100定格入力(W)30防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
スピーカー TOAスピーカーTOA
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:110、垂直:100
スピーカー TOAスピーカーTOA
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4種別スピーカー:10W/30W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)3.6(付属金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161周波数特性80~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:110、垂直:100定格入力(W)30防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)