カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • Acer(エイサー)(2)
  • brembo(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • IXYS(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • POSH Faith(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(4)
  • SMC(6)
  • Vesrah(2)
  • VISHAY(3)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • ニチコン(2)
  • プロテック(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • 三和電気計器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v1200」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニターパネル 16CH TOA

    モニターパネル 16CH

    TOA
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    4日以内出荷
    EIA規格に適合するラックに取り付けることができる2サイズのモニターパネルです。最大16系統のアンプの入出力レベルをメーターで監視することができ、また1チャンネルを選択してスピーカーからモニターすることもできます。
    付属品着脱式ターミナルプラグ(10P、入力端子)…8、着脱式ターミナルプラグ(2P、電源)…1、ラック取付ねじ…4質量(kg)3.9寸法482(W)×88.4(H)×240.8(D)mm出力スピーカー出力:最大3W、ヘッドホン出力:8Ω電源外部電源DC24V(20~33V)、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給使用温度範囲0℃~+40℃表示レベル:12点LEDメーター×16(スピーカー)ハイインピーダンス:1.6~100V ローインピーダンス:0.3~1200W(ライン):-30~+6dB入力(スピーカー)ハイインピーダンス:最大100V、ローインピーダンス:最大1200W(8Ω)、(ライン):+6dB仕上パネル:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:表面処理鋼板消費電流(mA)最大520使用湿度範囲90%RH以下(ただし結露のないこと)