カテゴリ

  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(43)
  • 東京発条製作所(40)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • タンガロイ(8)
  • TRUSCO(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • TOTO(4)
  • SMC(3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
  • 栃木屋(3)
  • KSフィルター(3)
  • 東京堂(3)
  • MIWA(3)
  • ホンダ(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • ACE(エース)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • FPC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60-th」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバーユニット TOAドライバーユニットTOA
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)30
ドライバーユニット TOAドライバーユニットTOA
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)50
ドライバーユニット TOAドライバーユニットTOA
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる適合【ホーン】TH-750、TH-760種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、トランスケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×151(D)質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)60指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)音響パワーレベル(dB)104(1W)(TH-750、TH-760いずれかの組合せ)