カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOA
- 日本アンテナ(9)
- omron(オムロン)(7)
- マスプロ電工(3)
- エアージェイ(3)
- アクセス(2)
- 明京電機(2)
- プロトブレンボ(2)
- コガネイ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- COX(コックス)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- サン電子(1)
「att02」の検索結果

ワイヤレスアンテナ混合分配器
TOA¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷800 MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,WT-1824,WT-D1812,WT-D1814を合計4台接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を用いてラック装着も可能です付属品電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×4仕様【混合分配機能】2入力/4出力×2系統、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8以下出力75Ω不平衡4回路…2系統BNCジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×294入力75Ω不平衡2回路…2系統BNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)周波数帯域(MHz)806~810(通過)利得(dB)0使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)