カテゴリ
- 安全用品(5)
絞り込み
ブランド
- TOA
- Panasonic(パナソニック)(6)
- CATEYE(キャットアイ)(2)
- ELPA(1)
- コクヨ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ノボル電機(1)
- 東京コーン紙製作所(トップトーン)(1)
- MCO(1)
「bs-34 toa」の検索結果

木製壁掛型スピーカー 3W ATT付
TOA¥12,980税込¥14,2781台当日出荷仕様●パワーレベル:93トラスコ品番217-4550材質スピーカーコンセント:HIPS樹脂質量(kg)約1.7色キャビネット・スピーカーコンセント:ライトグレー(マルセンN8.5近似色)、前面ジャ-ジネット:ライトグレー(マルセンN8.0近似色)区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×99対応国土交通省規格対応周波数特性160Hz~17kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格)3.3kΩ、10KΩ定格出力電力(W)3音圧レベル(dB)(出力)95(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型定格入力(W)3材質(キャビネット)木製、HIPS樹脂認定取得日本消防検定協会認定評価品
ホーンスピーカー15Wトランス付き
TOA(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです仕様●パワーレベル:108トラスコ品番448-5351種別スピーカー質量(kg)約1.9色ホーンA筒、上蓋、ホーンBC筒:オフホワイト区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、N(指向特性区分)表面処理ホーンA筒、上蓋:粉体焼付塗装材質(ねじ部)ステンレスケース色トランス:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×227×277材質(ケース)トランス:ABS樹脂対応国土交通省規格対応仕上ホーンA筒、上蓋:アルミ/ホーンBC筒:ABS樹脂周波数特性315Hz~9kHzアングルステンレス防塵防水性能IP65取付金具適合:SP-301、SP-201、SP-131、YS-60B、YS-151S、ST-16A(スピーカースタンド)音圧レベル(dB)(出力)109(1W/1m)材質(ボルト)ボルト類:ステンレス定格入力(W)15インピーダンス(Ω)(定格)670認定取得日本消防検定協会認定評価品
木製壁掛型スピーカー
TOA¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷薄型でフラットな形状の木製壁掛型スピーカーです 現場での施工性と意匠性に優れています スピーカーコンセント前面スイッチで3W/6W切替可能です 従来品より約20%軽量化しました 消防認定品です種別L級質量(kg)1.7定格出力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×99周波数特性160Hz~17kHz音圧レベル(dB)95(1W、1m)色(本体)ライトグレー型式承認番号認評放第2019~7号定格入力(W)6