カテゴリ
- 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
- TOA
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ELPA(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- NS(日進工具)(4)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SMC(1,883)
- イスカル(19)
- イワタツール(18)
- エスコ(16)
- エレコム(4)
- スーパーツール(4)
- テグテックジャパン(14)
- ニッサン(6)
- ミヤナガ(6)
- 岡部工具(25)
- 日本ケミコン(4)
- 未来工業(11)
- ブランドをもっと見る
「cd-25」の検索結果
特価

ワイヤレスチューナーユニット
TOA¥76,980税込¥84,6781個当日出荷水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン専用の組込機器用プラグイン型チューナーユニットです。チューナーユニット正面の設定スイッチにより30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定が可能です。付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質表面処理鋼板質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
リモートコントローラ
TOA¥63,980税込¥70,3781個当日出荷コンビネーションカメラを別線(RS-485)で遠隔操作するためのリモートコントローラーです。マルチスイッチャーと組合せて使用することで、最大16台のカメラの映像の切換とコントロールが可能です。また、3軸ジョイスティックを装備し、主要な動作を片手で操作することができます。付属品ACアダプター×1、D-subコネクター(25P、オス)×1仕様【スレーブリモコン】RS-485スクリューレスコネクター(1台接続可能)、【カメラ制御】RS-485(タイプA/B、MIKAMIPTCプロトコル)/スクリューレスコネクター、【スイッチャー制御】RS-485スクリューレスコネクター、【アラーム入力】RS-232CD-subコネクター(9P/オス)、【アラーム出力・制御入力】アラーム出力:16系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC20V、制御電流:20mAD-subコネクター(25P/メス)、時間調整入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA、ホームポジション選択入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA材質パネル:表面処理鋼板シルバー塗装、側面部:ゴム質量(kg)1.7(ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプターより供給)消費電力(W)3(ACアダプター使用時)表示アラーム状態、アラーム保留状態、予備1、予備2、オート動作状態、コントロール状態、静止画状態、レンズスピード、オートフォーカスの各LED表示、キー入力確認用LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)323.6×112.7×181警報種類連続警報音(ON/OFF可能)最大接続台数16台(制御可能なRS-485通信のカメラ)使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露のないこと)総延長距離(m)最大1200(カメラーリモコン間)
スピーカシステム
TOA¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷高能率、高耐入力の25cm同軸ユニットを採用した高音質設計の2ウェイスピーカーシステムです。 小規模、中規模屋内スポーツ施設の補助スピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。付属品スピーカー取付金具×2、スピーカー取付ボルト×4材質エンクロージャ:針葉樹合板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板t3.2黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装質量(kg)11(取付金具を含む)形式エンクロージャ:密閉型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5(パッシブネットワーク)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×310×200周波数特性100Hz~20kHz入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)スピーカー2ウェイ同軸ユニット、低域用:25cmコーン型、高域用:60°(水平)×60°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:60、連続プログラム入力:180
スピーカシステム
TOA¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷遠距離用ホーンと近距離用ホーンの採用により、残響の多いスポーツ施設や公民館などでも明瞭性を確保できるスピーカーシステムです。 小規模、中規模屋内スポーツ施設のメインスピーカーとして使用することを考慮し、堅牢な防球構造を採用しています。付属品スピーカー取付金具A、B×各1、スピーカー取付ボルト×8、アイボルト×1材質エンクロージャ:針葉樹合板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装、取付金具:圧延鋼板t3.2黒(マンセルN1.0近似色)3分艶アクリル塗装質量(kg)22(取付金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.2(パッシブネットワーク)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)288×827×354周波数特性80Hz~20kHz入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)スピーカー低域用:25cmコーン型×2、高域用:遠距離用60°(水平)×30°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバー、近距離用90°(水平)×40°(垂直)CDホーン+コンプレッションドライバー※推奨取付高さ3.5~4m(奥行約30mのスポーツ施設、設置基準位置は下図確認)インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:120、連続プログラム入力:360