カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • CKD(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ケナメタル(2)
  • BRAKING(2)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • ニッタ(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • 中央化学(1)
  • SBS(1)
  • HIDISC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf8g」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CM・BGMプレーヤー TOA

    CM・BGMプレーヤー

    TOA
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    業務用のCM・BGMプレーヤーです。あらかじめ設定されたスケジュールに従って専用CM・BGM音源を再生することができます。設定ソフトウェアを使用して年間、週間スケジュールの書き換え・設定ができ、接点出力(3系統)により外部機器を制御することができます。前面ボタン操作での最優先放送(ダイレクト再生)機能や外部入力を組み合わせることで放送の優先順位の設定が可能です。サービス契約(*1)を行うことにより、インターネット経由で音源起動、設定、音源追加が可能となります。 (*1)コンテンツパートナー(CM・BGMサービス会社)等との契約が必要です。
    付属品メモリーカード(32GB、サンプル音源内蔵)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(10P)×2、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、ゴム足×4、フロントカバー固定ねじ×2仕様【セパレーション】70dB以上(1kHzBPF)、【出力回路】ライン出力(L/R):0dB(※2)600Ω不平衡RCAピンジャック、【入力回路】外部入力(L/R):0dB(※2)10kΩ不平衡RCAピンジャック、【入力検知】-30dB(※2)以上、【制御入力】フェーダー入力/機器ミュート入力/調時(接点)入力/制御入力1~4、無電圧メイク開放電圧:DC30V以下、短絡電流:10mA以下、調時(有極)入力、24V30秒有極信号、着脱式ターミナルブロック(8P)、【メモリーカード実装可能枚数】1枚、運用メモリーカード1枚(32GB):付属品またはNA-CF32G(別売)、【モデム接続I/F(※3)】シリアルインターフェース(RS-232)/D-Sub9ピン(インチねじ、オス)、【ネットワークI/F】100BASE-TX/AutoMDI/MDI-X/RJ45コネクター、【時計精度】月差±30秒以内(20℃)、【時刻調整】NTPサーバーによる調時機能、手動調時機能、接点・有極信号入力による調時機能、【操作表示】LCD表示(日本語表示)材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4ブラック使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V(21.6~26.4V)400mA、着脱式ターミナルプラグ(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×231適合品番NA-3000S:年間タイマー搭載CM・BGMプレーヤー(ACアダプターと標準コンテンツ集(TOAサウンドパッケージ)が含まれています)制御出力外部起動出力1~3、ビジー出力、異常出力、制御出力1~4、リレー接点耐電圧:DC30V、制御電流:0.5A以下着脱式ターミナルブロック(10P)周波数特性50Hz~18kHz-4dB~+2dB(1kHz基準)対応メディア付属品またはNA-CF32G(別売)のみ(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TMS/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)0.5以下使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露のないこと)