カテゴリ

  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
  • TOA
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp183w」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込スピーカ用パネル丸型 TOA

    天井埋込スピーカ用パネル丸型

    TOA
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミパンチングオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T質量(g)60取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)180×8
  • 天井埋込型スピーカー 1W TOA

    天井埋込型スピーカー 1W

    TOA
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
    適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)790使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)1指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)音響パワーレベル(dB)95(1W)
  • 天井埋込型スピーカー 1W TOA

    天井埋込型スピーカー 1W

    TOA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
    適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)860使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)1指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF