カテゴリ
- 安全用品(12)
絞り込み
ブランド
- TOA
- RICOH(リコー)(3)
- コンパル(1)
- MTO(19)
- オーム電機(9)
- オリエンタルモーター(9)
- マスプロ電工(7)
- ASUS(エイスース)(7)
- JVC(ビクター)(7)
- カネミツ(6)
- FULLEON(5)
- KLAXON(4)
- ナリカ(4)
- エスコ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- イチネンTASCO(3)
- ESTERA(3)
- CRESCENDO(3)
- ブランドをもっと見る
「db-110」の検索結果
特価

ドライバーユニット
TOA¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)30
ホーン
TOA¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷広報、案内放送に適した明瞭性の良いドライバーユニット(別売)取付用のホーンで、結合部ねじにインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、アングル、ねじ類はステンレスを用い、耐候性に優れています。適合【ドライバーユニット】TU-730A、TU-730AM、TU-750、TU-750M、TU-760、TU-760Mその他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TU-730AM/TU-750M/TU-760Mいずれかの組合せ)材質ホーンA筒/フランジ:アルミオフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、ホーンBC筒:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、アングルホルダー:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、アングル/ねじ:ステンレス使用温度範囲(℃)-20~55ねじJISC55041種(インチねじ)(結合部)周波数特性200Hz~6kHz(TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M使用)、200Hz~8kHz(TU-760/TU-760M使用)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(適合ドライバーユニット使用)指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TU-730AM/TU-750M/TU-760Mいずれかの組合せ)音響パワーレベル(dB)109(1W)(TU-730AM/TU-750Mいずれかの組合せ)、104(1W)(TU-760Mとの組合せ)
ワイヤレスアンテナ混合分配器
TOA¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷800 MHz帯ワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ワイヤレスチューナーが3台まで接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)付属品BNCプラグ付コード(50cm)×2仕様【混合分配性能】2入力-3出力、【雑音指数】10dB以下、【最大入力】110dBμV、【入力回路】75Ω不平衡2回路BNCジャック(アンテナ供給電源DC8V最大35mA重畳)、【出力回路】75Ω不平衡3回路BNCジャック材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶メラミン焼付塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47.5×245周波数帯域(MHz)806~810(通過)利得(dB)0(±3)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
スピーカーシステム
TOA¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。 残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。直接雨水のかかる場所では、設置環境により劣化が進行する場合がありますので、定期的な点検が必要です。付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)防錆塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-15~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342周波数特性95~20000Hz(-10dB)(60°モード)、100~20000Hz(-10dB)(45°モード)、105~20000Hz(-10dB)(30°モード)、110~20000Hz(-10dB)(15°モード)コードスピーカー:Φ6mm2心キャプタイヤコード音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m)スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変設置場所屋内/軒下(※1)防水保護等級IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きに設置要)インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
スピーカーシステム
TOA¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。 残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。直接雨水のかかる場所では、設置環境により劣化が進行する場合がありますので、定期的な点検が必要です。付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-15~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342周波数特性95~20000Hz(-10dB)(60°モード)、100~20000Hz(-10dB)(45°モード)、105~20000Hz(-10dB)(30°モード)、110~20000Hz(-10dB)(15°モード)コードスピーカー:Φ6mm2心キャプタイヤコード音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m)スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変設置場所屋内/軒下(※1)防水保護等級IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きに設置要)インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
スピーカーシステム
TOA¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷SR(Sound Reinforcement)用、高耐入力・高能率の2ウェイバイアンプ駆動バスレフ型スピーカーシステムです。 推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)37形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×619×364周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)音圧レベル(dB)出力低域:98(1W/1m)高域:110(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:60°×40°定指向性ホーン+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)低域:8高域:16許容入力(W)連続プログラム:360(低域)/240(高域)、連続ピンクノイズ:120(低域)(※1)/80(高域)(※2)入力コネクタノイトリックNL4MPR
ラインアレイスピーカー
TOA¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)49(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×469周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2指向角(°)水平:90、垂直:5インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
ラインアレイスピーカー
TOA¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)51(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×469(スピーカーコード含まず)周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2指向角(°)水平:90、垂直:5防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
ドライバーユニット
TOA¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷TU-760ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、ユニットケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×109(D)質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)60インピーダンス(Ω)16
ラインアレイスピーカー
TOA¥339,800税込¥373,7801個4日以内出荷同位相波面制御技術により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-0206(別売)推奨パラメーター使用時)周波数特性65Hz~20kHz(DP-0206(別売)推奨パラメーター使用時)入力端子ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時)インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)
ラインアレイスピーカー
TOA¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。付属品連結用ボルト(M8)×4形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)周波数特性65Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時)インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)
ドライバーユニット
TOA¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、トランスケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×151(D)質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)60指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)音響パワーレベル(dB)104(1W)(TH-750、TH-760いずれかの組合せ)