カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- TOA
- デンヨー(52)
- 新ダイワ(16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- EARTH POWER(6)
- ヤンマー(5)
- やまびこジャパン(4)
- HIOKI(日置電機)(3)
- MEIHO(ワキタ)(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- 住友重機械工業(2)
- 三菱電機(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 佐文工業所(2)
- KLAXON(2)
- HUA XIA HENG TAI(2)
- TRW(2)
- ブランドをもっと見る
「db7a」の検索結果

PAアンプ
TOA¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。 各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。 また、PFC回路を採用しています。 学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)5使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
PAアンプ
TOA¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。また、PFC回路を採用しています。学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)