カテゴリ
- 安全用品(76)
- 防犯用品(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TOA
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](62)
- CKD(252)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,082)
- IKO(日本トムソン)(135)
- M5Stack(63)
- MAZDA(マツダ)(265)
- RS PRO(607)
- SMC(1,134)
- TAKEGAWA(武川)(57)
- TOTO(141)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(86)
- イトーキ(77)
- スズキ(161)
- ハイロック(90)
- ホンダ(206)
- メディアカバーマーケット(222)
- 三菱ふそう(141)
- 住友重機械工業(133)
- ブランドをもっと見る
「hy」の検索結果

スピーカー取付金具
TOA¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×6材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×351.1×90
スピーカー取付金具
TOA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×278×34.1
スピーカー取付金具
TOA¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。付属品スピーカー取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)464.5×230×95.2
スピーカー取付金具
TOA¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。付属品スピーカー取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)412×200×94
スピーカ取付金具
TOA¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷スピーカーES-0851を別売のスピーカー取付金具HY-B0801、HY-C0801またはHY-W0801と組み合わせて壁や天井またはバトンに縦付けするための金具です。付属品スピーカー取付ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)3.1、(許容スピーカー)28
スピーカ壁取付金具
TOA¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて壁に取付けるための金具です。付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT(別売)材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4、(許容スピーカー)32
スピーカ取付金具
TOA¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-B0801、HY-C0801またはHY-W0801と組み合わせて壁や天井またはバトンに横付けするための金具です。付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】ES-0851材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)3.4(本体)、28(許容スピーカー)
スピーカ天井取付金具
TOA¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて天井に取付けるための金具です。付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT、HX-7B材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
スピーカー壁取付金具
TOA¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷別売のスピーカー取付金具HY-VM7Bと組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを壁に取り付けるための金具です。付属品スピーカー取付ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)5構成部品ブラケットA×1、ブラケットB×1
スピーカー壁取付金具
TOA¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷別売のスピーカー取付金具HY-VM7Wと組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを壁に取り付けるための金具です。付属品スピーカー取付ボルト×4材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)5構成部品ブラケットA×1、ブラケットB×1
アダプタパネル
TOA¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷H-1用の別売アダプターパネルです。適合【スピーカー】H-1(別売)材質ステンレス質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287.2×122×10適合ボックス5個用スイッチボックス(カバーなし)(パナソニック(株))
スピーカ取付金具
TOA¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷天井埋込型スピーカーを設置するとき、天井ボードに直接荷重がかからないように天井バーで支える場合に使用するチャンネルバーです。 スピーカーに付属している補強金具に取り付けて使用します。2本で1組です。材質圧延鋼板めっき処理質量(g)500(2本分)
スピーカースタンドアダプタ
TOA¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷スピーカーHX-5シリーズ専用のスタンドアダプターです。スピーカースタンドST-33Bまたは取付パイプ径がΦ35mmのスタンドに適合しています。付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×351×148(突起部を除く)適合スタンドST-34Bまたは取付パイプ部がΦ35mmのスピーカースタンド(別売)
リギングフレーム
TOA¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-150Wも吊り下げることができます。付属品サブウーハー取付金具×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×50×472(突起部を除く)
リギングフレーム
TOA¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-150Bも吊り下げることができます。付属品サブウーハー取付金具×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×50×472(突起部を除く)
スピーカ取付金具
TOA¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷スピーカーを設置するとき、天井ボードに直接荷重がかからないように、アンカーボルトで支える場合に使用する吊り下げ金具です。 スピーカーに付属している補強金具に取り付けて使用します。付属品型紙×1材質圧延鋼板めっき処理質量(g)700
スピーカ取付金具
TOA¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷天井埋込型スピーカーを露出して設置するときに使用する金属ケースです。 天井吊り下げパイプに吊り下げて使用します。付属品ゴムブッシング×2材質鋼板t0.8黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.5
トランス取付金具
TOA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズにマッチングトランスMT-200を取り付ける際に使用する金具です。2個1組です。付属品スピーカー取付ボルト×4、マッチングトランス取付ワッシャー×2、マッチングトランス取付ナット×2適合【スピーカー】HX-7B、HX-7W、HX-7B-WP、HX-7W-WP材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×28
スピーカースタンド取付金具
TOA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズをスピーカースタンドに取り付けるための金具です。付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式適合【スピーカー】HX-7B、HX-7W材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4.3構成部品T字金具×1、アングル金具×1、ベース金具×1適合スタンドスピーカースタンド:21300(K&M社)(推奨品)、スタンドブラケット:19580(K&M社)
スピーカー角度調整金具
TOA¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)70
スピーカー角度調整金具
TOA¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)70
スピーカー取付金具
TOA¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋内用です。付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22構成部品スピーカー取付金具×2
スピーカー連結金具
TOA¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
スピーカ天井取付金具
TOA¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを天井に取り付けるための金具です。付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT、HX-7W材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
スピーカー壁取付金具
TOA¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷スピーカーシステムSR-F08専用の壁取付金具で、金具の目立ちにくい施工が可能です。スピーカーを縦長に取付可能で、下向き最大30°、水平方向最大60°の角度調節ができます。付属品スピーカー取付用ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×124×170.2
スピーカー取付金具
TOA¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷別売の金具と組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを壁や天井に取り付けるための金具です。また本金具のみで、天井や梁などに直付けや、アイボルトなどを用いて天井から吊り下げることも可能です。付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)4.8構成部品T字金具×1、取付台×1、アングル金具×1
スピーカー取付金具
TOA¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋内用です。付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)600構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
スピーカー取付金具
TOA¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋内用です付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)600構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
スピーカー連結金具
TOA¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋内用です。材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)200構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
スピーカー壁取付金具
TOA¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷スピーカーシステムSR-F04専用の壁取付金具で、金具の目立ちにくい施工が可能です。スピーカーを縦長に取付可能で、下向き最大30°、水平方向最大90°の角度調節ができます。付属品スピーカー取付用ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128.4×129.8
スピーカー取付金具
TOA¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷別売の金具と組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを壁や天井に取り付けるための金具です。また本金具のみで、天井や梁などに直付けや、アイボルトなどを用いて天井から吊り下げることも可能です。付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4.8構成部品T字金具×1、取付台×1、アングル金具×1
スピーカー天井取付金具
TOA¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。 スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。 本金具は屋内用です。付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220
スピーカースタンドアダプタ
TOA¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷スピーカーシステムSR-F04専用のスタンドアダプターです。スピーカースタンドST-34Bまたは取付パイプ部がΦ35 mmのスピーカースタンドに適合しています。付属品スピーカー取付用ノブボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×82.6×70適合スタンドST-34Bまたは取付パイプ部がΦ35mmのスピーカースタンド
吊下げフレーム
TOA¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。 付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-120シリーズも吊り下げることができます。 本金具は屋内用です。付属品サブウーハー取付金具×4、金具取付ボルト(M8、座金付)×4、サブウーハー取付ボルト(M8、座金付)×4、金具取付ナット(M8)×4、金具取付座金(M8)×4質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512
スピーカー連結金具
TOA¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
吊下げフレーム
TOA¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。本金具は屋外用です。仕様ステンレス質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512使用場所屋内、軒下(※1)
スピーカー角度調整金具
TOA¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)70
スピーカー角度調整金具
TOA¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)70
スピーカ壁取付金具
TOA¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを壁に取り付けるための金具です。付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT(別売)材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)4(本体)、32(許容スピーカー)