カテゴリ
- 安全用品(12)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- TOA
- CARLO GAVAZZI(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エフ・アール・シー(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 日恵製作所(1)
「ip-a1sc15」の検索結果
特価

ホーンスピーカー15Wトランス付き
TOA(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです仕様●パワーレベル:108トラスコ品番448-5351種別スピーカー質量(kg)約1.9色ホーンA筒、上蓋、ホーンBC筒:オフホワイト区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、N(指向特性区分)表面処理ホーンA筒、上蓋:粉体焼付塗装材質(ねじ部)ステンレスケース色トランス:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×227×277材質(ケース)トランス:ABS樹脂対応国土交通省規格対応仕上ホーンA筒、上蓋:アルミ/ホーンBC筒:ABS樹脂周波数特性315Hz~9kHzアングルステンレス防塵防水性能IP65取付金具適合:SP-301、SP-201、SP-131、YS-60B、YS-151S、ST-16A(スピーカースタンド)音圧レベル(dB)(出力)109(1W/1m)材質(ボルト)ボルト類:ステンレス定格入力(W)15インピーダンス(Ω)(定格)670認定取得日本消防検定協会認定評価品
ホーンスピーカー15Wトランス付き
TOA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-4036質量(kg)3.2定格入力(W)15
ホーンスピーカー30Wトランス付き
TOA¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-4044質量(kg)4.5定格入力(W)30
車載用ホーンスピーカー15W
TOA(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-3897質量(kg)1.7定格入力(W)15
ワイドホーンスピーカー15W
TOA¥28,980税込¥31,8781個当日出荷防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。 ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。トラスコ品番722-3552質量(kg)2.8
車載用ホーンスピーカー10W
TOA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-3871質量(kg)1.1定格入力(W)10
ホーンスピーカー10Wトランス付き
TOA¥16,980税込¥18,6781個当日出荷小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-3889質量(kg)1.3定格入力(W)10
ホーンスピーカー5Wトランス付き
TOA¥12,980税込¥14,2781個当日出荷小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-3862質量(kg)1.2定格入力(W)5
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)
TOA¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95対応国土交通省規格対応周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)音圧レベル(dB)(出力)95(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー6cmコーン型定格入力(W)3取付穴寸法(mm)Φ200(最大天井厚50mm)設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)174認定取得日本消防検定協会認定評価品
天井スピーカー パネル(樹脂枠)
TOA¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷材質/仕上ABS樹脂/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)、ネット:アルミエキスパンド/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)塗装対応国土交通省規格対応設置形態天井埋込型
ワイドホーンスピーカー30W
TOA¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。 ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。トラスコ品番722-3561質量(kg)3.1