カテゴリ

  • 安全用品(10)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • 東洋バルヴ(38)
  • SMC(20)
  • 東尾メック(15)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • ダイヤトレンド(10)
  • IDEM(10)
  • イトーキ(9)
  • NAKATAKI(8)
  • brembo(7)
  • エスコ(4)
  • 天領まな板(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • VISHAY(4)
  • 三洋スーパースタンド(4)
  • QYSEA Technology(4)
  • 東洋国際(4)
  • ミヤコ自動車(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k1-15k」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込型スピーカ BGM用 TOA

    天井埋込型スピーカ BGM用

    TOA
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型同軸2ウェイスピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
    付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色、白色)×各1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)250±3(天井板厚:5~25)取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)スピーカー20cm同軸コーン型配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)15インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(15W)、ハイインピーダンス100系:670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
  • ドライバーユニット TOA

    ドライバーユニット

    TOA
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。
    仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)30
  • マッチングトランス TOA

    マッチングトランス

    TOA
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    アンプのハイインピーダンス出力を、ローインピーダンスに変換するトランスです。
    材質樹脂ブラウン(マンセル5YR3/1近似色)内径(Φmm)9(ブッシング)配線接続方法M3ねじ端子バリアー間隔8mm周波数特性80Hz~16kHz取付可能幅(mm)25~60取付可能パイプ径(Φmm)10~51取付可能板厚(mm)2~35
  • 安全増防爆型スピーカー TOA

    安全増防爆型スピーカー

    TOA
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    (社)産業安全技術協会検定合格品です。(合格番号第26142号) 日本消防検定協会認定品です。(L級) 工場内の防爆エリアでの使用可能です。(発火度G4) 塗料工場や化学工場内防爆エリアでの拡声放送に使用できます。
    仕様ISO14001認証取得工場製出力インピーダンス(Ω)670(15W)、1K(10W)、2K(5W)音圧レベル(dB)104(1W、1m)発火性G4
  • ガーデンスピーカー TOA

    ガーデンスピーカー

    TOA
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた素材を使っています。庭の植え込みに目立たないように設置できるデザインになっています。
    付属品TOAラベル×2種別ガーデンスピーカー材質トップカバー/本体ベース:FRP樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、スピーカーパネル:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、脚:アルミダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装質量(kg)2.4形式エンクロージャ:密閉型奥行(mm)270寸法(Φ×高さH)(mm)270×335周波数特性100Hz~8kHz入力端子プッシュ式端子台音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー12cm防滴コーン型適合電線単線:Φ0.8~Φ1.6mm、より線:0.75~1.25mm2定格入力(W)30防水保護等級IPX4相当インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)設置形態据置形寸法(高さ)(mm)335
  • AM/FMラジオチューナー TOA

    AM/FMラジオチューナー

    TOA
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    FM,AM放送を受信することができるラジオチューナーです。FM放送は、ステレオ受信が可能です。AM,FM各20局ずつメモリーでき、ワンタッチで選局ができます。また、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。
    仕様【アンテナ入力】AM:ループアンテナ(平衡)/外部アンテナ(不平衡)プッシュターミナル・FM:75Ω(不平衡)F型接栓、【メモリー局数】AM/FM各20局付属品ACアダプター(3m)×1、ステレオピンプラグ付コード(1m)×1、AMループアンテナ(屋内用、135×125mm、リード線長:約1.2m)×1、FMワイヤーアンテナ(屋内用、エレメント線長:約2.2m)×1材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50.8×295.2消費電流(mA)70(ACアダプター(付属)使用時)受信周波数AM:522~1629kHz(9kHzステップ)、FM:76~108MHz(100kHzステップ)音声出力ステレオ:-15dB(※1)10kΩ不平衡RCAピンジャック、モノラル:-10dB(※1)10kΩ平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • コンパクトスピーカ 15W黒 TOA

    コンパクトスピーカ 15W黒

    TOA
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
    付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)1.7寸法130(W)×221(H)×132(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 黒(マンセルN1.0近似色)塗装保護等級IPX4周波数特性100Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω/670Ω(15W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子M4ねじ端子 バリアー間隔9mmスピーカー9cmフルレンジユニット PPコーン、5W、15W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル86dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:30W(8Ω)、連続プログラム:60W(8Ω)定格入力15W(100系)音響パワーレベル(dB)89
  • コンパクトスピーカ 15W白 TOA

    コンパクトスピーカ 15W白

    TOA
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
    付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)1.7寸法130(W)×221(H)×132(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装保護等級IPX4周波数特性100Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω/670Ω(15W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mmスピーカー9cmフルレンジユニット PPコーン、5W、15W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル86dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:30W(8Ω)、連続プログラム:60W(8Ω)定格入力15W(100Ω)音響パワーレベル(dB)89
  • コンパクトスピーカ 15W黒 TOA

    コンパクトスピーカ 15W黒

    TOA
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    仕様別売品:アダプター金具:HY-F03B、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式質量(kg)1.7寸法130(W)×221(H)×132(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性85Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス670Ω(15W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子プッシュターミナルスピーカー9cmフルレンジユニット PPコーン、5W、15W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル87dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力15W音響パワーレベル(dB)89
  • コンパクトスピーカ 15W白 TOA

    コンパクトスピーカ 15W白

    TOA
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    仕様別売品:アダプター金具:HY-F03W、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式質量(kg)1.7寸法130(W)×221(H)×132(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)周波数特性85Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス670Ω(15W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)入力端子プッシュターミナルスピーカー9cmフルレンジユニット PPコーン、5W、15W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル87dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力15W音響パワーレベル(dB)89