カテゴリ

  • 安全用品(11)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • モノタロウ(5)
  • NOJIMA ENGINEERING(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(13)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(12)
  • ノボル電機(10)
  • SP忠男(10)
  • OVER RACING(10)
  • エスコ(9)
  • PMC(9)
  • 日本緑十字社(5)
  • 旭電機化成(4)
  • オーム電機(3)
  • ユニット(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • トーエイライト(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ヤマモトレーシング(3)
  • ELPA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「megahonn」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(8件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    トラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂色ダークグレー質量(g)610(電池別)種類ハンドタイプ使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂種類ハンドタイプ使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
  • 中型ショルダー型メガホン TOA

    中型ショルダー型メガホン

    TOA
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番722-3676質量(g)900種類ハンドタイプ
  • ショルダーメガホン30Wホイッスル付 TOA

    ショルダーメガホン30Wホイッスル付

    TOA
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。 持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。 外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。 マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
    付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1仕様内蔵音:ホイッスルトラスコ品番443-8655全長(mm)512質量(kg)3.6(電池別)種類ショルダーメガホン電源単1×10本またはDC12V最大出力(W)45(AUX入力時)口径(Φmm)351定格出力(W)30有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000ストラップ長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド型メガホン 15W TOA

    ハンド型メガホン 15W

    TOA
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    欠品中
    電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
    トラスコ品番443-8639質量(kg)0.94種類ハンドタイプ電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×291電池寿命単2使用時/約20時間、単3使用時/約6TKG品番9-2606-0401TKG品番(2017)6-2396-0401
  • メガホン TOA

    メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷
    高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
    仕様内蔵音/ホイッスル種類ウエストホーン
  • 中型ハンド型メガホン ホイッスル音付き TOA

    中型ハンド型メガホン ホイッスル音付き

    TOA
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
    仕様内蔵音/ホイッスル、JIS C0920保護等級4(IP64)相当品トラスコ品番290-4586全長(mm)319質量(g)950種類ハンドタイプ電源単3×6本(単2×6本可)定格出力(W)15口径(mm)210有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
  • 延長ベルト TOA

    延長ベルト

    TOA
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    ハンズフリー拡声器ER1000シリーズ用の延長ベルトです。
    トラスコ品番722-3668質量(g)40有効伸長(mm)300~400
  • ハンドル付ショルダーメガホン 15W TOA

    ハンドル付ショルダーメガホン 15W

    TOA(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    欠品中
    マイクロホンが着脱自由なハンド型メガホンです。 マイクロホンをはずしてショルダー型としても使用できます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
    材質ABS樹脂質量(kg)0.94種類ショルダーメガホン使用温度範囲(℃)-10~+40電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)最大出力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×355×291定格出力(W)15電池寿命単2使用時/約13時間、単3使用時/約4時間有効距離(m)約400TKG品番9-2606-0501TKG品番(2017)6-2396-0501
  • ER-1103用乾電池ケース TOA

    ER-1103用乾電池ケース

    TOA
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷