カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOA
- SMC(124)
- CKD(12)
- MAZDA(マツダ)(9)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- 富士電機(2)
- ミヤコ自動車(2)
- KSフィルター(2)
- サンワサプライ(1)
- ホンダ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- アイシン精機(1)
- EXEDY(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 東芝キヤリア(1)
- SBS(1)
- ブランドをもっと見る
「n3y3」の検索結果

ツイストペア伝送ユニット
TOA¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷同軸ケーブルの敷設が困難な場所で、カメラとモニター間をツイストペア線で結び、映像信号を平衡伝送する機器です。 直流再生回路、高域補償回路の内蔵により、安定した映像信号が得られ、最大延長1.2kmの伝送が可能です。付属品電源コード(2m)×1仕様高域補償:ケーブル長1200mポジションにて最大40dB(5MHzにおいて)、ケーブル長切換:150m間隔で8ポジション最長1.2km、映像出力レベルコント:±3dB可変、直流再生:シンクチップクランプ材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、トランスユニット:オフホワイト(マンセル2.5Y6/1近似色)質量(kg)本体:1.7、トランスユニット:0.3使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:210×47×248.5、トランスユニット:113×34.6×51適合ケーブル特性インピーダンス:110Ω、導体径:0.65mm1対ツイストペアケーブル映像出力トランスユニット:トランスユニット:1系統 VBS1.2V(p-p) 110Ω 平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm、本体:1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω 不平衡 BNC接栓(2回路)映像入力トランスユニット:トランスユニット:1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω 不平衡 BNC接栓、本体:本体:1系統 VBS1.2V(p-p) 110Ω 平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm