カテゴリ
- 安全用品(8)
- 防犯用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TOA
- omron(オムロン)(53)
- CKD(41)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- ABB(24)
- SMC(21)
- REGZA(11)
- SIEMENS(10)
- RS PRO(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- 三菱電機(8)
- マキタ(7)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(7)
- 本多電子(6)
- MAC8(マックエイト)(6)
- Aratas(旧:omron)(6)
- A-Gas Japan(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
「p-01dc」の検索結果

リモートコントローラ
TOA¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷から4日以内出荷コンビネーションカメラを別線(RS-485)で遠隔操作するためのリモートコントローラーです。マルチスイッチャーと組合せて使用することで、最大16台のカメラの映像の切換とコントロールが可能です。また、3軸ジョイスティックを装備し、主要な動作を片手で操作することができます。付属品ACアダプター×1、D-subコネクター(25P、オス)×1仕様【スレーブリモコン】RS-485スクリューレスコネクター(1台接続可能)、【カメラ制御】RS-485(タイプA/B、MIKAMIPTCプロトコル)/スクリューレスコネクター、【スイッチャー制御】RS-485スクリューレスコネクター、【アラーム入力】RS-232CD-subコネクター(9P/オス)、【アラーム出力・制御入力】アラーム出力:16系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC20V、制御電流:20mAD-subコネクター(25P/メス)、時間調整入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA、ホームポジション選択入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA材質パネル:表面処理鋼板シルバー塗装、側面部:ゴム質量(kg)1.7(ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプターより供給)消費電力(W)3(ACアダプター使用時)表示アラーム状態、アラーム保留状態、予備1、予備2、オート動作状態、コントロール状態、静止画状態、レンズスピード、オートフォーカスの各LED表示、キー入力確認用LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)323.6×112.7×181警報種類連続警報音(ON/OFF可能)最大接続台数16台(制御可能なRS-485通信のカメラ)使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露のないこと)総延長距離(m)最大1200(カメラーリモコン間)
サウンドリピーター
TOA¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷同じ内容を繰り返し放送するシーンで便利です。最大で4種類(合計6分)の音楽や音声を録音、再生できます。USBで音源を転送することにより、簡単に録音ができます。小型アンプを内蔵していますので、小規模放送はスピーカーを接続するだけで拡声できます。付属品CD-ROM(USBデータ転送用ソフト、サンプルメッセージ収録)×1、不平衡型ホーンプラグ×1、USBケーブル(1m)×1、着脱式ターミナルプラグ(22P)×1、ゴム足×4仕様【音源方式】44.1kHzサンプリング16bitPCM方式(モノラル)、【制御入力】起動1~4、停止:無電圧メイク接点入力200msパルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA、着脱式ターミナルブロック(22P)、【最大メッセージ数】4、収録音源:メッセージ1/ウエストミンスター(※2)メッセージ2/上り4音チャイム(※2)メッセージ3/下り4音チャイム(※2)メッセージ4/未登録※収録された音源は、付属ソフトウェアを使って書き換えることができます、【メッセージ遅延時間】0/2/4秒設定可能、【再生間隔時間】∞/0/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1時間間隔で設定可能材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10(定格出力時)、5(電気用品安全法による)出力ライン出力:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)、ヘッドホン出力:0dB(※1)100Ω不平衡ホーンジャック、スピーカー出力:3W8Ω着脱式ターミナルブロック(22P)電源外部電源DC24V400mAまたはACアダプターAD-246(別売)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)入力入力/録音入力:マイク-60dB(※1)2.2kΩ/ライン-20dB(※1)10kΩ(マイク/ライン切換可)不平衡ホーンジャック、ライン入力:0dB(※1)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)制御出力ビジー:接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(22P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時、1kHz基準)表示LEDPOWER、USB、START/STOP1~4録音時間(分)最大6歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)録音方式USBデータ転送またはアナログ録音使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
デジタルアナウンスマシン
TOA¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
PAアンプ
TOA¥92,980~税込¥102,278~1個4日以内出荷マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。 各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。 また、PFC回路を採用しています。 学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)5使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
シーケンシャルスイッチャー
TOA¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器です。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。付属品電源コード(2m)×1、D-subコネクター(25P、オス)×2材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×51.8×297アラーム出力1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、D-subコネクター(25P/メス)映像出力シーケンス出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター、スポット出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
CM・BGMプレーヤー
TOA¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷業務用のCM・BGMプレーヤーです。あらかじめ設定されたスケジュールに従って専用CM・BGM音源を再生することができます。設定ソフトウェアを使用して年間、週間スケジュールの書き換え・設定ができ、接点出力(3系統)により外部機器を制御することができます。前面ボタン操作での最優先放送(ダイレクト再生)機能や外部入力を組み合わせることで放送の優先順位の設定が可能です。サービス契約(*1)を行うことにより、インターネット経由で音源起動、設定、音源追加が可能となります。 (*1)コンテンツパートナー(CM・BGMサービス会社)等との契約が必要です。付属品メモリーカード(32GB、サンプル音源内蔵)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(10P)×2、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、ゴム足×4、フロントカバー固定ねじ×2仕様【セパレーション】70dB以上(1kHzBPF)、【出力回路】ライン出力(L/R):0dB(※2)600Ω不平衡RCAピンジャック、【入力回路】外部入力(L/R):0dB(※2)10kΩ不平衡RCAピンジャック、【入力検知】-30dB(※2)以上、【制御入力】フェーダー入力/機器ミュート入力/調時(接点)入力/制御入力1~4、無電圧メイク開放電圧:DC30V以下、短絡電流:10mA以下、調時(有極)入力、24V30秒有極信号、着脱式ターミナルブロック(8P)、【メモリーカード実装可能枚数】1枚、運用メモリーカード1枚(32GB):付属品またはNA-CF32G(別売)、【モデム接続I/F(※3)】シリアルインターフェース(RS-232)/D-Sub9ピン(インチねじ、オス)、【ネットワークI/F】100BASE-TX/AutoMDI/MDI-X/RJ45コネクター、【時計精度】月差±30秒以内(20℃)、【時刻調整】NTPサーバーによる調時機能、手動調時機能、接点・有極信号入力による調時機能、【操作表示】LCD表示(日本語表示)材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4色ブラック使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V(21.6~26.4V)400mA、着脱式ターミナルプラグ(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×231適合品番NA-3000S:年間タイマー搭載CM・BGMプレーヤー(ACアダプターと標準コンテンツ集(TOAサウンドパッケージ)が含まれています)制御出力外部起動出力1~3、ビジー出力、異常出力、制御出力1~4、リレー接点耐電圧:DC30V、制御電流:0.5A以下着脱式ターミナルブロック(10P)周波数特性50Hz~18kHz-4dB~+2dB(1kHz基準)対応メディア付属品またはNA-CF32G(別売)のみ(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TMS/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)0.5以下使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露のないこと)
PAアンプ
TOA¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。また、PFC回路を採用しています。学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
ワイヤレスチューナー
TOA¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を2台(1台内蔵、1台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×1仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】2系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20以下(TU-D18102台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7周波数特性50Hz~12kHzS/N比95dB以上(Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスチューナー
TOA¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を4台(2台内蔵、2台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×2仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】4系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30以下(TU-D18104台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7周波数特性50Hz~12kHzS/N比95dB以上(Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
デジタルステレオミキサー
TOA¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷本機は、入力系統がモノラル入力6系統(入力設定3種類(ライン、マイク、ファンタム電源供給)各チャンネル独立選択)、ステレオ入力3系統の最大入力12CH、出力系統がモノラル出力2系統、ステレオ出力1系統、ステレオ録音出力1系統の最大出力6CH、バスがモノラル2CH、ステレオ1CHの1Uサイズのステレオミキサ―です。各入力信号は各バスにそれぞれアサインすることができます。デジタル信号処理機能として、自動音場補正機能(ARC(*1))、ハウリング抑制機能(FBS:Feed Back Suppressor)(自動フィードバック抑制)、自動クリップ防止機能(ACG:Automatic Clip Guard)、オートミュート機能(AUTO MUTE)(自動ステレオ入力弱音(ダッカー))を搭載しています。音響測定器が無くても自動処理で高度な音響補正が可能です。EIA規格のラックにマウントすることも可能です。(1サイズ)(*1)建築空間固有の音響特性を測定し、明瞭性を向上させるフィルターカーブを自動生成する、音場補正フィルター自動生成機能(ARC:Automatic Resonance Control)付属品電源コード(2m)×1、着脱式ターミナルプラグ(3P)×10、ゴム足×4、ラックマウント金具×2、ラックマウント金具取付ねじ×6、ラック取付ねじ×4仕様【サンプリング周波数】48kHz、【ADコンバーター・DAコンバーター】24bit、【バス】モノラル2/ステレオ1材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)13出力モノラル出力2系統(MONOOUT1/MONOOUT2):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ出力(L、R)1系統(STOUTL/STOUTR):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ録音出力(L、R)1系統(RECOUTL/RECOUTR):-10dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)、RCAタイプオーディオコネクター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×341.3入力モノラル入力6系統(MONOIN1-6)各系統独立に3種類設定可:LINE-10dB(※2)2.4kΩ電子バランス:MIC-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス:PHANTOM-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス、DC+24V10mAファンタム電源、着脱式ターミナルブロック(3P)ホーンジャック、ステレオ入力(L、R)3系統(STEREOIN1-3):-10dB(※2)10kΩ、RCAタイプオーディオコネクター(STEREOIN1-3)、前面ステレオミニジャック(STEREOIN1)周波数特性20Hz~20kHz歪率(%)0.03以下(1kHz-10dB(※2)入力0dB(※2)出力(20Hz~20kHz/BPF))信号処理【自動音場補正機能】各系統独立設定、音場補正フィルター自動生成、自動音場測定開始スイッチ×1、機能ON/OFF確認LED×1、【ハウリング抑制機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立設定、機能ON/OFFスイッチ×6、機能ON/OFF確認LED×6、【自動クリップ防止機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立動作、【オートミュート機能】機能ON/OFFスイッチ×1、【入力レベルインジケーター・出力レベルインジケーター】1ポイント2色LEDで表示信号検知時は緑色、ピークレベル時は赤色に点灯ダイナミックレンジ90dB以上(JIS-A)
PAアンプ
TOA¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷マイク入力4系統、予備入力1系統に加え、優先機能および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。 PFC回路を採用しています。 学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、5P)×2、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×2、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×1、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:2系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(5P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力(極性あり) 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~4:55dB以上、INPUT5:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(5P)/Φ6.3ホーンジャック(2P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3:-60dB 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT4:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT5:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)