カテゴリ

  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-3wr」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴形天井埋込スピーカ TOA防滴形天井埋込スピーカTOA
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
高耐入力・小口径の防滴形フルレンジスピーカーユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカーです。V字バネ方式のワンタッチ施工スピーカーで、工事の省力化が行えます。また、防水性能はIPX4を満足していますので多湿の環境(トイレ、洗面所、プールの更衣室等)に設置することができます。
材質枠、ボディー:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:ステンレス寸法(mm)Φ180×120(D)質量(g)600使用温度範囲(℃)-10~+50周波数特性180~20000Hz取付穴径(Φmm)150(最大50の厚さの天井材に対応することができます)音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)スピーカー8cmコーン型(防滴型)定格入力(W)3インピーダンス(Ω)8防水性IPX4相当
天井埋込型スピーカー防滴型 TOA天井埋込型スピーカー防滴型TOA
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
防水性IPX4寸法(mm)Φ180×120質量(g)約700仕上枠、ボディ:ABS 樹脂 オフホワイト、パンチングネット:ステンレス周波数特性180Hz~20kHzインピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)音圧レベル(dB)(出力)88(1W/1m)スピーカー3W 接続時:L 級 1W 接続時:M 級取付穴寸法(mm)Φ150(最大50mmの厚さの天井材に対応)