カテゴリ

  • 安全用品(7)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • PREVOST(7)
  • VIBRA(新光電子)(6)
  • SMC(3)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(3)
  • 雅(3)
  • ジーエルサイエンス(2)
  • FDK(2)
  • 三菱電機(1)
  • ノボル電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r6pu」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂種類ハンドタイプ使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
  • ワイヤレスガイド携帯型受信機 TOA

    ワイヤレスガイド携帯型受信機

    TOA
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
    付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1仕様ディエンファシス/50μs質量(g)96(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz)電池使用時間(時間)約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF電波型式F3E
  • ワイヤレスガイド携帯型送信機 TOA

    ワイヤレスガイド携帯型送信機

    TOA
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    欠品中
    特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
    付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1仕様プリエンファシス/50μs質量(g)118(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークグレー(マンセルN2.5近似色)周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機,ワイヤレススピーカー)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1送信出力1mW電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備入力レベル-50dB(感度-Hi)/-44dB(感度-Lo)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E
  • ワイヤレスガイド携帯型受信機 TOA

    ワイヤレスガイド携帯型受信機

    TOA
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
    付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1仕様ディエンファシス/50μs質量(g)120(電池含む)種類特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー機能チャンネルスキャン機能周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz/25kHz間隔/13チャンネル電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度切換 Hi:5dB μVEMF/Lo:15dB μVEMF電波型式F3E
  • ワイヤレスガイド ハンドマイク型送信機 TOA

    ワイヤレスガイド ハンドマイク型送信機

    TOA
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
    付属品単3形乾電池(R6PU,テスト用)×1、設定ドライバー×1、収納ケース×1、チャンネルラベル×1、充電器用アタッチメント×1、マイクホルダー(Φ30~Φ35・NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1仕様プリエンファシス/50μs寸法(mm)Φ40×231質量(g)190(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)仕上ボディー:樹脂(エラストマ+ポリカーボネート)/ダークグレー(マンセル10B3.5/1近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN3.5近似色)塗装マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサー型周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機・ワイヤレススピーカー)音圧114dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Hi時)、120dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Lo時)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1送信出力1mW電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E
  • ワイヤレスガイド携帯型受信機 TOA

    ワイヤレスガイド携帯型受信機

    TOA
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
    付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1仕様ディエンファシス/50μs材質ABS樹脂色ダークシルバー質量(g)96(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数2チャンネル切換、C12(322.100MHz)またはC14(322.350MHz)電池使用時間(時間)約12(専用充電電池使用時)、約24(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF電波型式F3E
  • ワイヤレスマイク ハンド型 TOA

    ワイヤレスマイク ハンド型

    TOA
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したボーカル用ハンド型ワイヤレスマイクです。PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切換が可能で、多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応しています。また、音質の優れたダイナミック型マイクユニットの採用により、クリアーで力強い音質を実現しています。最大入力音圧はPADスイッチにより130~142dB SPLの範囲で設定でき、幅広い入力音圧への対応が可能です。また、抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。
    付属品マイクホルダー(Φ30~Φ35、NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1、単3形乾電池(R6PU)×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1、転がり止め×1仕様【トーン信号】3波切換式、【変調感度】±4.8kHz(1kHz94dBSPL入力時)、【最大入力音圧】142dBSPL(PAD-12dB、±38kHz偏移時)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【プリエンファシス】50μs材質ボディー:アルミダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装質量(g)335(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40マイクロホン単一指向性ダイナミック型周波数特性80Hz~15kHz使用電池単3形乾電池R6PU(1個)電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:2mW(L)※、条件の良い屋外にて約100:6mW(H)※アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約14(2mW時)/約10(6mW時)(マンガン電池(黒)R6PU常温・連続使用にて)送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E定格電力(mW)【定格空中線】2(L)/6(H)