カテゴリ
- 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
- TOA
- ホンダ(12)
- EIKO(栄工舎)(10)
- 三菱ふそう(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- SUN(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- 日立(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- JTC(1)
- NISSIN(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- レジンクラブ(1)
「rc701」の検索結果

耳掛型イヤホン
TOA¥4,398税込¥4,8381個当日出荷プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。付属品イヤパッド×1、耳掛け×2型式ダイナミック型質量(g)17感度出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)仕上黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性300~15000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)最大入力(mW)50
ヘッドセットマイク
TOA¥14,980税込¥16,4781個欠品中携帯型送信機WM-1100専用のヘッドセットマイクロホンです。付属品収納ケース×1、ウインドスクリ-ン(黒)×2トラスコ品番817-2891型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)45(コード含む)感度-41dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ヘッドバンド:ABS樹脂/黒(マンセルN1.0近似色)音圧117dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性
接話型マイク
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷携帯型送信機(WM-1100)専用の接話型マイクロホンです。 接話型ですので、騒音の高いところの使用に適しています。 送信スイッチ(プレスト-ク)機能付です。型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)30感度-57dB(0dB=1V/Pa・1kHz・負荷2 kΩ)仕上黒(マンセルN1.0近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性
イヤホン 5個入
TOA¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが200Ωのイヤホンです。 5個入りです。付属品耳栓×2(イヤホン1個につき)型式マグネチック(電磁型)質量(g)12感度出力:112dB/mW周波数特性20~4000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)インピーダンス(Ω)200最大入力(mW)500