カテゴリ

  • 安全用品(7)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • 椿本チエイン(114)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • 岩田製作所(13)
  • サンドビック(12)
  • TULALA(ツララ)(10)
  • Canon(8)
  • ワルター(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • CKD(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 七星科学研究所(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 大洋ツール(5)
  • brembo(5)
  • ロイヤル化成(5)
  • イスカル(4)
  • マキタ(4)
  • ミヤコ自動車(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf08」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーカーシステム TOA

    スピーカーシステム

    TOA
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    屋内用の2ウェイパッシブ型スピーカーシステムです。内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。屋内常設用または仮設用として幅広い用途で使用可能です。
    仕様【システム形式】2ウェイ/パッシブ型/バスレフ型材質エンクロージャ:バーチ合板黒(マンセルN1.0近似色)ポリウレア・コーティング、グリル:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)4分艶塗装質量(kg)11周波数(kHz)1.5(クロスオーバー周波数)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249×450×243周波数特性65Hz~20kHz音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:コンプレッションドライバー+定指向性ホーン指向角(°)水平:90、垂直:60(ホーン90回転時水平:60、垂直:90)コネクタノイトリックNL4MP×2、M4ねじ端子バリアー間隔11mmインピーダンス(Ω)8許容入力(W)120(連続ピンクノイズ)、360(連続プログラム)
  • クイックリリースピン TOA

    クイックリリースピン

    TOA
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    リギングフレームSR-RF8Xとリギングサポート金具SR-SB8を接続する際に使用するロック付ピンです。
    質量(g)62(1本あたり)適合品番SR-RF8X、SR-SB8構成部品クイックリリースピン×8
  • リギングサポート金具 TOA

    リギングサポート金具

    TOA
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ラインアレイスピーカーをスタッキングする際に、転倒を防止するための金具です。別売のリギングフレームSR-RF8と組み合わせて使用してください。
    材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)10(4個合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)517.5×208×275.8
  • クイックリリースピン TOA

    クイックリリースピン

    TOA
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    ラインアレイスピ-カーSR-C8Xシリーズ,SR-C15BX,リギングフレームSR-RF8Xを接続する際に使用するロック付ピンです。6本入りです。
    付属品取付ねじ(六角穴付ボルトM5×6)×6質量(g)23(1本あたり)適合品番SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R、SR-C15BX、SR-RF8X構成部品クイックリリースピン×6
  • リギングフレーム TOA

    リギングフレーム

    TOA
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    ラインアレイスピーカーをフライングするための金具です。
    付属品プレート取付ボルト(M10)×8仕様【取付可能スピーカー台数】最大12台(ただしSR-C15BWP(別売)は2台として計算する)適合【スピーカー】SR-C8LWP、SR-C8SWP、SR-C15BWP材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)17(付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×167×690(ボルト部を除く)
  • リギングフレーム TOA

    リギングフレーム

    TOA
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    ラインアレイスピーカーをフライングまたはスタッキングするための金具です。
    付属品プレート取付ボルト(M10)×12、固定プレート×4、サブウーハー受け金具×2仕様【取付可能スピーカー台数】フライング:最大12台(ただしSR-C15B(別売)は2台として計算する)/スタッキング:最大8台(ただしSR-C15B(別売)は2台として計算する)適合【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S、SR-C15B材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)18.5(付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×167×690(ボルト部を除く)
  • リギングフレーム TOA

    リギングフレーム

    TOA
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    ラインアレイスピーカーをフライングまたはスタッキングするための金具です。
    付属品プレート取付ボルト(六角ボルトM10×20、平座金、バネ座金)×16、固定プレート×4、チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2仕様【取付可能スピーカー台数】フライング:最大12台(ただしSR-C15BX(別売)は3台として計算する)/スタッキング:最大8台(ただしSR-C15BX(別売)は2台として計算する)適合【スピーカー】SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R、SR-C15BX材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)21(付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)547×131.1×690