カテゴリ

  • 安全用品(5)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • ANEX(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • climbing(クライミング)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • SICK(3)
  • SSPOWER(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • コクヨ(1)
  • タジマ(田島ルーフィング)(1)
  • ダイケン(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • 倉敷化工(2)
  • 制研化学工業(1)
  • 日動電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-131」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーカ取付金具 TOA

    スピーカ取付金具

    TOA
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    YS-60B(別売)と組合わせることにより、ワイドホーンスピーカー,小型ホーンスピーカー等をポールに取付けることができます。 2個入りです。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
    仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有する(別売)/ホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等セット内容取付金具本体:2、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット):各一式質量(g)330(1個あたり)耐荷重(kg)8
  • マッチングトランス TOA

    マッチングトランス

    TOA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズおよびHX-7シリーズ用のマッチングトランスです。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYS-60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 屋外でも使用できます。
    付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×2材質カバー:ポリプロピレン、取付金具:ステンレス質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×141×129定格入力(W)200使用場所屋内、軒下(※2)防水性IPX4(ただし、傾斜が45°以内の場合)(※1)一次インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:50(200W)/83(120W)/167(60W)、ハイインピーダンス70系:25(200W)/50(100W)/83(60W)/167(30W)二次インピーダンス(Ω)8
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋外用です。
    付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4仕様ステンレス質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22使用場所屋内、軒下(※1)構成部品スピーカー取付金具×2
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋内用です。
    付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22構成部品スピーカー取付金具×2
  • ホーンスピーカー15Wトランス付き TOA

    ホーンスピーカー15Wトランス付き

    TOA(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
    仕様●パワーレベル:108トラスコ品番448-5351種別スピーカー質量(kg)約1.9色ホーンA筒、上蓋、ホーンBC筒:オフホワイト区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、N(指向特性区分)表面処理ホーンA筒、上蓋:粉体焼付塗装材質(ねじ部)ステンレスケース色トランス:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×227×277材質(ケース)トランス:ABS樹脂対応国土交通省規格対応仕上ホーンA筒、上蓋:アルミ/ホーンBC筒:ABS樹脂周波数特性315Hz~9kHzアングルステンレス防塵防水性能IP65取付金具適合:SP-301、SP-201、SP-131、YS-60B、YS-151S、ST-16A(スピーカースタンド)音圧レベル(dB)(出力)109(1W/1m)材質(ボルト)ボルト類:ステンレス定格入力(W)15インピーダンス(Ω)(定格)670認定取得日本消防検定協会認定評価品