カテゴリ
- 安全用品(6)
絞り込み
ブランド
- TOA
- BIGM(丸山製作所)(80)
- イワタツール(26)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 東海キャスター(13)
- 精和産業(9)
- 日研工作所(8)
- ホンダ(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- ナンシン(5)
- ヤガミ(5)
- TRUSCO(4)
- 三菱電機(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- ナベヤ(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- ギガ・セレクション(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- ブランドをもっと見る
「sp060」の検索結果

ホーンスピーカー15Wトランス付き
TOA(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです仕様●パワーレベル:108トラスコ品番448-5351種別スピーカー質量(kg)約1.9色ホーンA筒、上蓋、ホーンBC筒:オフホワイト区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、N(指向特性区分)表面処理ホーンA筒、上蓋:粉体焼付塗装材質(ねじ部)ステンレスケース色トランス:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×227×277材質(ケース)トランス:ABS樹脂対応国土交通省規格対応仕上ホーンA筒、上蓋:アルミ/ホーンBC筒:ABS樹脂周波数特性315Hz~9kHzアングルステンレス防塵防水性能IP65取付金具適合:SP-301、SP-201、SP-131、YS-60B、YS-151S、ST-16A(スピーカースタンド)音圧レベル(dB)(出力)109(1W/1m)材質(ボルト)ボルト類:ステンレス定格入力(W)15インピーダンス(Ω)(定格)670認定取得日本消防検定協会認定評価品
マッチングトランス
TOA¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズおよびHX-7シリーズ用のマッチングトランスです。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYS-60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 屋外でも使用できます。付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×2材質カバー:ポリプロピレン、取付金具:ステンレス質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×141×129定格入力(W)200使用場所屋内、軒下(※2)防水性IPX4(ただし、傾斜が45°以内の場合)(※1)一次インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:50(200W)/83(120W)/167(60W)、ハイインピーダンス70系:25(200W)/50(100W)/83(60W)/167(30W)二次インピーダンス(Ω)8
スピーカー取付金具
TOA¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋外用です。付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4仕様ステンレス質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22使用場所屋内、軒下(※1)構成部品スピーカー取付金具×2
スピーカー取付金具
TOA¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋内用です。付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22構成部品スピーカー取付金具×2
スピーカシステム
TOA¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のフットモニタースピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。材質エンクロージャ:MDF黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)17.8形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)444×274×404周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)出力99(1W/1m)スピーカー低域用:25cmコーン型、高域用:定指向性ホーン40°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
スピーカーシステム
TOA¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。材質エンクロージャ:MDFダークグレー(マンセルN3.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)18形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×444×241周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M5ねじ端子バリアー間隔13mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)出力99(1W/1m)スピーカー低域:25cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150