カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- TOA
- BIGM(丸山製作所)(2)
- LITTELFUSE(2)
- MICROCHIP(2)
- NB(日本ベアリング)(3)
- OREC(オーレック)(3)
- RICOH(リコー)(2)
- SMC(5)
- アルゴファイルジャパン(2)
- セフティー3(1)
- ゼネラル[インク/印刷機](4)
- タカノ(2)
- ダイヤトレンド(12)
- ナブテスコサービス(45)
- ホンダ(3)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- 八州電工(3)
- 岩崎電気(3)
- 石川製作所(3)
- ブランドをもっと見る

スピーカ取付金具
TOA¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷ホーンスピーカー等を壁面に取付ける金具です。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具の補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具にガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有するホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等(別売)セット内容取付金具本体×1、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット)×各一式質量(g)910(本体のみ)耐荷重(kg)5
ホーンスピーカー15Wトランス付き
TOA(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです仕様●パワーレベル:108トラスコ品番448-5351種別スピーカー質量(kg)約1.9色ホーンA筒、上蓋、ホーンBC筒:オフホワイト区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、N(指向特性区分)表面処理ホーンA筒、上蓋:粉体焼付塗装材質(ねじ部)ステンレスケース色トランス:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×227×277材質(ケース)トランス:ABS樹脂対応国土交通省規格対応仕上ホーンA筒、上蓋:アルミ/ホーンBC筒:ABS樹脂周波数特性315Hz~9kHzアングルステンレス防塵防水性能IP65取付金具適合:SP-301、SP-201、SP-131、YS-60B、YS-151S、ST-16A(スピーカースタンド)音圧レベル(dB)(出力)109(1W/1m)材質(ボルト)ボルト類:ステンレス定格入力(W)15インピーダンス(Ω)(定格)670認定取得日本消防検定協会認定評価品
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら