カテゴリ

  • 安全用品(16)
  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • モノタロウ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(55)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(29)
  • ハリケーン(27)
  • 中央精機(27)
  • ParkerTAIYO(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • TOTO(18)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • brembo(13)
  • NTB(12)
  • AMPHENOL(10)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(9)
  • イスカル(8)
  • 清水製作所[継手](8)
  • KEDO(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • カーメックス(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr08」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインアレイスピーカー TOAラインアレイスピーカーTOA
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。
付属品連結用ボルト(M8)×4形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)周波数特性65Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時)インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)
スピーカーシステム TOAスピーカーシステムTOA
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
屋内用の2ウェイパッシブ型スピーカーシステムです。内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。屋内常設用または仮設用として幅広い用途で使用可能です。
仕様【システム形式】2ウェイ/パッシブ型/バスレフ型材質エンクロージャ:バーチ合板黒(マンセルN1.0近似色)ポリウレア・コーティング、グリル:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)4分艶塗装質量(kg)11周波数(kHz)1.5(クロスオーバー周波数)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249×450×243周波数特性65Hz~20kHz音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:コンプレッションドライバー+定指向性ホーン指向角(°)水平:90、垂直:60(ホーン90回転時水平:60、垂直:90)コネクタノイトリックNL4MP×2、M4ねじ端子バリアー間隔11mmインピーダンス(Ω)8許容入力(W)120(連続ピンクノイズ)、360(連続プログラム)
リギングサポート金具 TOAリギングサポート金具TOA
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーをスタッキングする際に、転倒を防止するための金具です。別売のリギングフレームSR-RF8と組み合わせて使用してください。
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)10(4個合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)517.5×208×275.8
ラインアレイSPサブウーハー TOAラインアレイSPサブウーハーTOA
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8L,SR-C8Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)41形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450
ラインアレイスピーカー TOAラインアレイスピーカーTOA
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷
同位相波面制御技術により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-0206(別売)推奨パラメーター使用時)周波数特性65Hz~20kHz(DP-0206(別売)推奨パラメーター使用時)入力端子ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時)インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)
チルトジョイント金具 TOAチルトジョイント金具TOA
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーをスタッキングする際に、上段のハイボックスを下振りにするための金具です。
適合【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.7(1ペア)角度(°)5~15(可変)
リギングフレーム TOAリギングフレームTOA
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーをフライングするための金具です。
仕様【取付可能スピーカー台数】最大12台(ただしSR-C15BWP(別売)は2台として計算する)付属品プレート取付ボルト(M10)×8適合【スピーカー】SR-C8LWP、SR-C8SWP、SR-C15BWP材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)17(付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×167×690(ボルト部を除く)
スピーカー壁取付金具 TOAスピーカー壁取付金具TOA
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムSR-F08専用の壁取付金具で、金具の目立ちにくい施工が可能です。スピーカーを縦長に取付可能で、下向き最大30°、水平方向最大60°の角度調節ができます。
付属品スピーカー取付用ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×124×170.2
ラインアレイSPサブウーハー TOAラインアレイSPサブウーハーTOA
489,800税込538,780
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8XL-L/R,SR-C8XS-L/Rと組み合わせて使用するサブウーハーシステムです。アピトン合板を使用することで重厚感のあるサウンドを実現しています。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2材質エンクロージャ:アピトン合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)52形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)548×540×600周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450
スタンド金具 TOAスタンド金具TOA
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
リギングフレーム TOAリギングフレームTOA
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーをフライングまたはスタッキングするための金具です。
仕様【取付可能スピーカー台数】フライング:最大12台(ただしSR-C15BX(別売)は3台として計算する)/スタッキング:最大8台(ただしSR-C15BX(別売)は2台として計算する)付属品プレート取付ボルト(六角ボルトM10×20、平座金、バネ座金)×16、固定プレート×4、チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2適合【スピーカー】SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R、SR-C15BX材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)21(付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)547×131.1×690
クイックリリースピン TOAクイックリリースピンTOA
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
リギングフレームSR-RF8Xとリギングサポート金具SR-SB8を接続する際に使用するロック付ピンです。
質量(g)62(1本あたり)適合品番SR-RF8X、SR-SB8構成部品クイックリリースピン×8
クイックリリースピン TOAクイックリリースピンTOA
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピ-カーSR-C8Xシリーズ,SR-C15BX,リギングフレームSR-RF8Xを接続する際に使用するロック付ピンです。6本入りです。
付属品取付ねじ(六角穴付ボルトM5×6)×6質量(g)23(1本あたり)適合品番SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R、SR-C15BX、SR-RF8X構成部品クイックリリースピン×6
クラスター金具 TOAクラスター金具TOA
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーをフライングするための金具です。2個一組です。
仕様【取付可能スピーカー台数】最大4台付属品連結用ボルト(M10)×4適合【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.5(1ペア)
ラインアレイスサブウーハ防滴 TOAラインアレイスサブウーハ防滴TOA
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8LWP,SR-C8SWPと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)41形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。
付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×6材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×351.1×90
リギングフレーム TOAリギングフレームTOA
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーをフライングまたはスタッキングするための金具です。
仕様【取付可能スピーカー台数】フライング:最大12台(ただしSR-C15B(別売)は2台として計算する)/スタッキング:最大8台(ただしSR-C15B(別売)は2台として計算する)付属品プレート取付ボルト(M10)×12、固定プレート×4、サブウーハー受け金具×2適合【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S、SR-C15B材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)18.5(付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×167×690(ボルト部を除く)
クラスター金具 TOAクラスター金具TOA
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8Xシリーズをフライングするための金具です。2個一組です。
仕様【取付可能スピーカー台数】最大4台付属品連結用ボルト(六角ボルトM8×20(座金付き))×4適合【スピーカー】SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.5(1ペア)構成部品クラスター金具×2
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。
付属品スピーカー取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)464.5×230×95.2
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808