カテゴリ
- 安全用品(7)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- TOA
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(121)
- 佐藤計量器製作所(6)
- ACE(エース)(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- WAKI(和気産業)(1)
- KANON(中村製作所)(22)
- Merck(メルクミリポア)(15)
- SUS(エスユーエス)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- ULVAC(アルバック)(9)
- コクヨ(27)
- シグマ光機(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(30)
- ホンダ(161)
- 三菱ふそう(10)
- 国際電業(20)
- 山金工業(95)
- 栃木屋(51)
- ブランドをもっと見る
「swp」の検索結果

ラインアレイスピーカー
TOA¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×892×303(スピーカーコード含まず)周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24指向角(°)水平:90、垂直:10防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
ラインアレイスピーカー
TOA¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。付属品連結用ボルト(M8)×4形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)周波数特性65Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時)インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)
ラインアレイスピーカー
TOA¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)48(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×467(スピーカーコード含まず)周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力109(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2指向角(°)水平:90、垂直:15防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
リギングフレーム
TOA¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-A12LWP,SR-A12SWPをフライングするための金具です。仕様プレート取付ボルト(M10)×12材質ステンレス質量(kg)22(付属品含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)728×164×800(ボルト部除く)
連結金具
TOA¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-S4LWP、SR-S4SWPを連結するための金具です。 2枚1組です。仕様【連結スピーカー台数】最大3台(SR-EP4WPを2組使用した場合)材質ステンレス質量(g)880寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×4
ラインアレイスサブウーハ防滴
TOA¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-C8LWP,SR-C8SWPと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。付属品連結ボルト(M8)×4材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)41形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450
壁チルト金具
TOA¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-S4LWP,SR-S4SWPを壁に取り付けるための金具です。 下向き角度を0°または5°に選ぶことができ、水平方向に20°まで調節できます。仕様金具組立ねじ(M8アブセット)×4材質ステンレス質量(kg)2.8(付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×247×201(組立時)構成部品スピーカー側金具×1、壁側金具×1
リギングフレーム
TOA¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ラインアレイスピーカーをフライングするための金具です。付属品プレート取付ボルト(M10)×8仕様【取付可能スピーカー台数】最大12台(ただしSR-C15BWP(別売)は2台として計算する)適合【スピーカー】SR-C8LWP、SR-C8SWP、SR-C15BWP材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)17(付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×167×690(ボルト部を除く)