カテゴリ
- 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
- TOA
- BIG DAISHOWA(3)
- IKO(日本トムソン)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- NTツール(3)
- SMC(9)
- アルファ[販促](1)
- クリナップ(1)
- コマツ(2)
- ホンダ(1)
- 日研工作所(4)
- 田倉工具(1)
- 聖和精機(1)
「ta-2120」の検索結果

リモートマイクロホン
TOA¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から4日以内出荷卓上型アンプ(TA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R,TA-2120T[生産完了品],VA-62,VA-122)専用の5局リモートマイクです。付属品壁掛金具×1、コードクランプ(大、小)×2、記名カード×1、壁取付ねじ(3.5×25)×2仕様【接続線】音声:2心シールド線×1/制御:ツイストペア線×1/電源線:1対、線種:Φ0.65~1.6mmAWG22~14材質ABS樹脂ブライトグレー(マンセル6.1Y7.6/0.4近似色)質量(g)500電源(V)DC12~24、PAアンプより本機1台分のみ供給可、2台目以降各機ACアダプター(AD-125)使用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×51×151マイクロホン単一指向性専用グースネックマイク取付済みエレクトレットコンデンサーマイクロホン機能グループ放送制御、通常/緊急一斉放送制御、増設機能(4台まで増設可)、マイク音量調節器付消費電流(mA)180以下出力インピーダンス(Ω)600平衡型出力レベル調整可
スピーカセレクタ
TOA¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷PAアンプTA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R専用の5局増設用スピーカーセレクターです。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。仕様【スピーカー制御】5系統(リレー装着済)材質前面パネル:アルミメタリックグレー、ケース:プレコート鋼板メタリックグレー質量(kg)2.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×60×270機能個別/グループ放送一斉放送可、増設機能(4台まで増設可)、通信/単独モード切換可端子台アンプ、スピーカー部:M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm、通信部:M3ねじ端子バリアー間隔8mm