カテゴリ
- 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
- TOA
- BIGM(丸山製作所)(9)
- SIEMENS(6)
- SMC(5)
- 栃木屋(3)
- フジトク(3)
- カスタム(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- 不二ラテックス(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- サンドビック(1)
- セキスイ(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- カーボーイ(1)
- 東空販売(1)
- TOTO(1)
- 東洋技研(1)
- ブランドをもっと見る
「th-110」の検索結果

ドライバーユニット
TOA¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)30
ドライバーユニットカバー
TOA¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷長期間の信頼性を要求されるホ-ンに使用するドライバユニットの保護カバ-です。 カバ-の材質はガラス繊維入不飽和ポリエステル樹脂を使用し、周囲環境(雨,雪,砂,日光,塩水等)からの耐候性に優れています。付属品ワッシャー×2、スロートパッキン×1適合【ドライバーユニット】TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M/TU-760/TU-760M、【ホーン】TH-750/TH-760/DH-110/DH-120/DH-40材質ユニットカバー:ガラス繊維入不飽和ポリエステル樹脂(FRP)アイボリー(マンセル9Y9/1.3近似色)、カバー止めねじ:ステンレス質量(g)590
ドライバーユニット
TOA¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷TU-760ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、ユニットケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×109(D)質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)60インピーダンス(Ω)16