カテゴリ

  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • 東京発条製作所(21)
  • TOTO(12)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(6)
  • 美和ロック(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 三菱電機(4)
  • ヨドノ(4)
  • 大阪魂(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • SMC(2)
  • ナンシン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 栃木屋(2)
  • 河村電器産業(2)
  • UNION(ユニオン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th65」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバーユニット TOA

    ドライバーユニット

    TOA
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。
    仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)30
  • ドライバーユニット TOA

    ドライバーユニット

    TOA
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    TU-760ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。
    仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、ユニットケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×109(D)質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)60インピーダンス(Ω)16
  • ドライバーユニット TOA

    ドライバーユニット

    TOA
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。
    仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、トランスケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×151(D)質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)60指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)音響パワーレベル(dB)104(1W)(TH-750、TH-760いずれかの組合せ)