カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- TOA
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アークヒル(2)
- オースミ電機(3)
- グリーンクロス(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- 東京コーン紙製作所(トップトーン)(1)
「toa bs-4w」の検索結果

コンパクトスピーカ5W防滴型
TOA¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cmフルレンジスピーカーユニット(樹脂製コーン)を採用し、防水性能はIPX2を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所(プールの更衣室、浴室の脱衣場等)で使用することができます。種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:ポリプロピレングレー(マンセルN7.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバーグレー塗装、取付アングル:圧延鋼板グレー(マンセルN7.5近似色)塗装質量(kg)1.5形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×177×160周波数特性100Hz~12kHz音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー10cmコーン型(樹脂コーン)定格入力(W)5防水保護等級IPX2インピーダンス(Ω)2k(5W)
ワイドホーンスピーカー6W
TOA¥11,980税込¥13,1781個欠品中防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。 ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。トラスコ品番722-3579質量(kg)1.5