カテゴリ
- 安全用品(12)
絞り込み
ブランド
- TOA
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エレコム(1)
- ノボル電機(1)
- エレキット(1)
- audio-technica(1)
- Pico Technology(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「toa ta-102」の検索結果

10W 卓上アンプ
TOA¥28,980税込¥31,8781台当日出荷オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
卓上型マイク リモート機能付
TOA¥14,980税込¥16,4781台欠品中事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。トラスコ品番448-5343材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂質量(kg)0.44
接話型マイク
TOA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)インピーダンス定格250Ω不平衡指向性単一指向性
ダイナミックマイク ハンド形
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷業務呼出専用のダイナミックマイクです。仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時トラスコ品番722-3838質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)周波数特性60Hz~18kHzインピーダンス60Hz~18kHzRoHS指令(10物質対応)対応
呼出案内用マイクロホン
TOA(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。トラスコ品番722-3846材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>質量(g)440形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHzコード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)指向性単一指向性出力コード長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
コンパクトスピーカ
TOA¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、アングル取付座金×2その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)質量(kg)2.5(本体のみ)形式エンクロージャ:2ウェイバスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×290×150(本体のみ)周波数特性80Hz~20kHzコードスピーカー:Φ62心キャプタイヤコード音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)スピーカー12cmコーン型+ドーム型定格入力(W)20指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)防水保護等級IPX4(縦・横設置対応、ただし水平より下向きに設置要※)インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)/8(20W)ロータリースイッチによる切換音響パワーレベル(dB)91(1W)
卓上型マイク リモート機能付
TOA¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。型式ムービングコイルマイクロホン質量(g)440(出力コード部除く)使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(不平衡型)接点容量DC30V/500mA以下使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと)出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
卓上型アンプ60W5局
TOA¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能トラスコ品番448-5360質量(kg)6.9
ページングマイク リモート付
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)質量(g)400(出力コード部除く)形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~50感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ)出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
リモートユニット
TOA¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモ-トマイクユニットです。リモ-ト機能により本体のアンプの電源や、スピ-カ一斉放送を制御することができます。 チャイム音を内蔵しています。付属品取付金具×1仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下、【チャイム】上り4音・2音・1音適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)600使用温度範囲(℃)-10~50出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159消費電流(mA)60適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)