カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOA
- CCT(1)
- SMC(23)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- アズワン(2)
- イチグチ(1)
- エスコ(1)
- コクヨ(4)
- サンワダイレクト(14)
- スバル(3)
- タクミナ(1)
- ビシャモン(1)
- ホンダ(2)
- 三木プーリ(2)
- 岩田製作所(2)
- 椿本チエイン(1)
- 河村電器産業(2)
- 鎌田信号機(1)
- ブランドをもっと見る
「wm-200」の検索結果

プレストークワイヤレス充電器
TOA¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷ワイヤレスマイク プレストーク型WM-1420を本体ごと差し込んで充電することが可能です(2台まで)。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)が2本付属しています。専用充電電池は、WB-2000のほか、WB-1000A(単3形ニッケル水素電池、1000 mAh)も使用できます。付属品ACアダプター(コード長:DC側1.8m)×1、ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)×1材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)540(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×84.5×98充電時間(時間)約2(専用充電電池WB-2000使用時)、約1(専用充電電池WB-1000A使用時)充電個数2台使用湿度範囲(%RH)30~85