カテゴリ

  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ミッケル化学(3)
  • ミヤコ(2)
  • NTB(2)
  • WATERS(2)
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
  • ニッサン(1)
  • エアージェイ(1)
  • リスダンケミカル(1)
  • LONG(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp7b」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを天井や梁などに直付けする際に使用する金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×57×295
  • 軒下用壁取付金具 TOA

    軒下用壁取付金具

    TOA
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを屋外の軒下の壁に設置する際に使用する金具です。また、マッチングトランスMT-200を本金具に直接取り付けることができます。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式、マッチングトランス取付ナット×2材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)7構成部品T字金具×1、モード金具L/R※×各1、L字金具L/R※×各1、ベース金具×1、ボトム金具×1※LとRは左右対称品
  • スピーカー角度調整金具 TOA

    スピーカー角度調整金具

    TOA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
    材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)70
  • スピーカー連結金具 TOA

    スピーカー連結金具

    TOA
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。
    付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
  • トランス取付金具 TOA

    トランス取付金具

    TOA
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズにマッチングトランスMT-200を取り付ける際に使用する金具です。2個1組です。
    付属品スピーカー取付ボルト×4、マッチングトランス取付ワッシャー×2、マッチングトランス取付ナット×2適合【スピーカー】HX-7B、HX-7W、HX-7B-WP、HX-7W-WP材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×28
  • コンパクトアレイスピーカ TOA

    コンパクトアレイスピーカ

    TOA
    309,800税込340,780
    1個
    3日以内出荷
    広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
    付属品端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4、ゴムパッキン×1材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)防錆塗装質量(kg)30形式エンクロージャ:密閉型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274周波数特性105Hz~20kHz入力端子M4ねじ端子(端子カバー付属)バリアー間隔9mm音圧レベル(dB)100(1W/1m)スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる設置場所屋内/軒下(※1)インピーダンス(Ω)8防水性IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きになるよう設置すること)許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750