カテゴリ

  • 安全用品(6)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • GMB(3)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • LIAN LI(3)
  • NEG(日電理化硝子)(4)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
  • omron(オムロン)(4)
  • TDK(2)
  • TICT(3)
  • TOTO(15)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • イスカル(4)
  • エム・デー・エス(3)
  • コクヨ(3)
  • ノダ(5)
  • ホンダ(2)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ヨシタケ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-11」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスガイド携帯型受信機 TOA

    ワイヤレスガイド携帯型受信機

    TOA
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
    付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1仕様ディエンファシス/50μs質量(g)120(電池含む)種類特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー機能チャンネルスキャン機能周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz/25kHz間隔/13チャンネル電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度切換 Hi:5dB μVEMF/Lo:15dB μVEMF電波型式F3E
  • 卓上型受信機 TOA

    卓上型受信機

    TOA
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型受信機です。
    付属品ACアダプター(コード1.8m)×1、設定用ドライバー×1、3極ホーンコード(2m)×1仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時:メイク出力材質本体:ABS樹脂ダークシルバー質量(g)270(ACアダプターを含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)消費電力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×31×119.5(突起部を含む)機能チャンネルスキャン機能周波数特性【総合】150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz~7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機)受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7.0kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω不平衡ホーンジャック受信感度SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF電波型式F3E
  • 据置型受信機 TOA

    据置型受信機

    TOA
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用したダイバシティ受信方式の据置型受信機です。
    付属品ACアダプター×1、設定ドライバー×1、ゴム足×4、3極ホーンコード(2m)×1、直付アンテナ×2仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】ミキシング出力:オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、リモート出力:無電圧メイク接点出力耐電圧:DC30V、制御電流:100mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、【リモート入力(ミキシング入力端子)】メイク接点入力開放電圧:DC2V、短絡電流:0.2mA、ループ抵抗:100Ω以下、リモート制御時:リモート入力がメイク中はリモート出力(またはリモート端子)にメイク出力、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源:DC6V/20mA)、【アンテナ出力】75ΩBNCジャック材質ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)690(ACアダプター含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)機能チャンネルスキャン機能周波数特性【総合】150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz~7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機)受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)(ミキシング)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω平衡/不平衡切換ホーンジャック入力レベル【ミキシング】-12dB※不平衡600Ωホーンジャック受信感度SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF電波型式F3E
  • ワイヤレスガイド携帯型受信機 TOA

    ワイヤレスガイド携帯型受信機

    TOA
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
    付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1仕様ディエンファシス/50μs質量(g)96(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz)電池使用時間(時間)約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF電波型式F3E
  • ワイヤレスガイド携帯型受信機 TOA

    ワイヤレスガイド携帯型受信機

    TOA
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
    付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1仕様ディエンファシス/50μs材質ABS樹脂色ダークシルバー質量(g)96(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数2チャンネル切換、C12(322.100MHz)またはC14(322.350MHz)電池使用時間(時間)約12(専用充電電池使用時)、約24(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF電波型式F3E
  • ワイヤレスマイク用充電電池 TOA

    ワイヤレスマイク用充電電池

    TOA
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。 環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
    トラスコ品番125-8955適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101寸法(mm)14.5×50.5使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)定格容量最小950mAh公称電圧(V)DC1.2使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)公称容量(mAh)1000RoHS指令(10物質対応)対応
トランシーバーカテゴリ